カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「3aa-85560」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)ベースアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
グリーンマーク認定
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
ベースアセンブリ 3PT-85560-00 YAMAHA(ヤマハ)ベースアセンブリ 3PT-85560-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
オイルシール 3VR-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 3VR-23145-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ブーツ 3VR-23191-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ 3VR-23191-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
スタンド メイン 3VR-27111-11 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン 3VR-27111-11YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
ケーブル スロットル 1 3VR-26311-04 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 1 3VR-26311-04YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3VR-26311-01
ケーブル ポンプ 3VR-26321-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル ポンプ 3VR-26321-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
クラッチウェイトASSY NTBクラッチウェイトASSYNTB(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
(3VR)アクシス90 ハイスピードプーリーキット ALBA(アルバ)(3VR)アクシス90 ハイスピードプーリーキットALBA(アルバ)
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
メーカーYAMAHA適合車種(3VR)アクシス90(3VR)アクシス90プロフィット(2GM)チャンプ80(1YT)エクセル(35R)アクティブ(ACTIVE)(1HV)ボクスン(27V)ジョグ(JOG)(48F)ジョグ(JOG)(1HH)ジョグ(JOG)(1KH)ジョグ(JOG)(1RN)ジョグ(JOG)(2EX)ジョグ(JOG)(2JA)ジョグ(JOG)(2TA)ジョグ(JOG)(3CP)ジョグスポーツ(JOG)(2NA)チャンプRS(3NH)チャンプRS(CJ50R)チャンプRS適合排気量(cc)90
ウエイトローラー ALBA(アルバ)ウエイトローラーALBA(アルバ)(19件のレビュー)
779税込857
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
用途原付、原付二種 汎用
スーパーバトルC.D.I. CF POSHスーパーバトルC.D.I.CF POSH(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。