カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(100)
  • 測定用品(83)
  • メカニカル部品(69)
  • 農業機械(67)
  • 切削工具(50)
  • 作業工具(48)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 機構部品(45)
  • 制御機器(41)
  • バイク部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 農具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「3d-14」の検索結果

関連キーワード
764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • ディープソケット SK11

    ディープソケット

    SK11(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • 3Dマイホームデザイナー14 メガソフト

    3Dマイホームデザイナー14

    メガソフト
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。
  • JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテック

    JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角ドリル(13型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(13型)

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3D-PLUS14.0-215 マキタ

    3D-PLUS14.0-215

    マキタ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
  • オートブレーカ 電気工事用 富士電機

    オートブレーカ 電気工事用

    富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット形状:12角
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/4”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • 超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D

    TOTIME
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

    TOTIME
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/4”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    3,747税込4,122
    1個
    5日以内出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4ギヤ歯数30
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 35SD~

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎
  • Semi-Fシリーズ NK35B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B33~

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • アクアドリルEX オイルホール3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール3D

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • Semi-Fシリーズ 40SD23~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 40SD23~

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K50B13~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B13~

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 50SD13~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD13~

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数3溝の形A
  • Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K35B~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
関連キーワード
...