カテゴリ

  • 電気材料(21)
    • 同軸ケーブル(16)
  • 制御機器(343)
    • 同軸コネクタ(36)
    • コネクタ付ケーブル(18)
  • 空調・照明・電設資材(8)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(721)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 自動車純正部品(35)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 測定用品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 農業機械(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
芯数(C)
対数(P)
2
導体公称断面積(mm2)
0.204・0.324・0.518・0.823・22・24
ブランド
モノタロウ・関西通信電線・トーコネ(旧:東洋コネクター)・KHD・四国電線・フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ・CKD・SMC・VISHAY・シュナイダーエレクトリック・STMicro・MAZDA(マツダ)・onsemi・INFINEON・TOKO(東興化学研究所)・MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)・BIGM(丸山製作所)・MATRIX・Advantech(アドバンテック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d2v」の検索結果

1,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V関西通信電線(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,798税込5,278
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,798税込5,278
1本
10日以内出荷
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
高周波同軸ケーブル KHD高周波同軸ケーブルKHD
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌日出荷
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
33,980税込37,378
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
50Ω系無線用同軸ケーブル 四国電線50Ω系無線用同軸ケーブル四国電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
50Ωタイプ携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
被覆PVC
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツロボット用同軸ケーブル日本エレパーツ
21,980税込24,178
1巻(10m)
3日以内出荷から7日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
AD402-A Series SMCAD402-A SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
7,798税込8,578
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
50Ω充実型 同軸ケーブル KHD50Ω充実型 同軸ケーブルKHD
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
同軸ケーブル50Ω オーナンバ同軸ケーブル50Ωオーナンバ
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数【内部導体(AC)】:7特性インピーダンス(Ω)50±2
キット (D2) D201-V3-001 46 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 46MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 45 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 45MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 29 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 29MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 PT MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 PTMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 11 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 11MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 03 MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 03MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
OUTER HANDLE COVER (D2) D280-V3-246 MAZDA(マツダ)OUTER HANDLE COVER (D2) D280-V3-246MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
キット (D2) D201-V3-001 3L MAZDA(マツダ)キット (D2) D201-V3-001 3LMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
OUTER HANDLE COVER (D2) D280-V3-240 MAZDA(マツダ)OUTER HANDLE COVER (D2) D280-V3-240MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
MP3同軸コネクタ ノーブランドMP3同軸コネクタノーブランド
699税込769
1個
3日以内出荷
3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
プロテクタ-,2 3D8-2476V-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ-,2 3D8-2476V-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D201-V4-900R3L MAZDA(マツダ)FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D201-V4-900R3LMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
...