カテゴリ
- 農業機械(123)
- 制御機器(61)
- 測定用品(41)
- バイク部品(34)
- パソコン/周辺機器(25)
- 切削工具(23)
- 自動車補修部品(16)
- 作業工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(122)
- 理研計器(40)
- 渡辺電機工業(21)
- omron(オムロン)(19)
- トリニティ(16)
- brembo(10)
- イスカル(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- コガネイ(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- ワルター(4)
- KSフィルター(4)
- EATON(イートン)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- KTC(3)
- サンドビック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3e-13」の検索結果

サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581ケース(20枚)当日出荷一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。色(原色)白仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
ラム(万能用) イージーコーター(スモールローラー)
PIA(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり用途外装全般
ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm
フジ矢(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)138仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
サラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズム
ナカバヤシ¥189税込¥2081冊3日以内出荷英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120枚数30寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性ロング
オーム電機[配線パーツ]¥5,498税込¥6,0481箱(20個)翌々日出荷から10日以内出荷最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。用途取付穴の厚い場合に保護等級IP67色黒タイプ耐候性取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)適合板厚(mm)8以下使用温度範囲(℃)-25~80
Silent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SL
サンドビック¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート
OSG(オーエスジー)¥51,980税込¥57,1781箱(5個)3日以内出荷から4日以内出荷ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から51日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600![iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 360° のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27919039-250609-02.jpg)
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 360° のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック
トリニティ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属色ブラックフレーム/360°のぞき見防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6 × 143.9 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)8
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。











![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)





















![iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 360° のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27919039-250609-02.jpg)





![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)