43,218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

LQ3F51-3 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F51) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

LQ3F5C-1 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F5C) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

CM3F SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F6D) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ3F6C-1 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F6C) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

LQ3F5A-1 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F5A) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

LQ3F4B-1 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F4B) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

LQ3F5B-1 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F5B) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能静電防止 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部) 指タイプ3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 長さ(mm)100 特性防水、絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
139 税込153
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
369 税込406
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MARUTO(大久保製作所)D-3F バスケットエプロン
簡単取り付け・ズレ防止ヒモ付き。適応サイズ:フリーサイズ。
材質ポリエステル(PVCラミネート) ブルー アズワン品番64-9549-54
1枚
999 税込1,099
10日以内出荷

1パック(15個)ほか
149 税込164
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1パック(5個)ほか
199 税込219
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
169 税込186
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(22個)ほか
139 税込153
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
119 税込131
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
239 税込263
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436762(SK11・DSLソケットL3F・S-OL23FL110) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)51.2×23 接続口径Rc3/8 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

1冊
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷


1パック(20個)ほか
169 税込186
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。 F3Fは主にタイトなオートバイ用、フルフェイスヘルメットやジェットヘルメット着用時にインナーとしてのご使用を想定したモデルです。
用途スポーツマスク、ヘルメット用インナー BK サイズフリー 混率(%)ポリエステル55・ナイロン37・ポリウレタン8 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
5,200 税込5,720
19日以内出荷

口元から耳、頭頂部分まで覆うフルフェイスバラクラバ(目出し帽)タイプのマスクです。 目元以外の頭部をすっぽり覆い、日差しが厳しい天候時、アウトドアスポーツによる日焼けを防止します(UVカット98%)。 通気性に優れた速乾性素材を使用しており、オールシーズンご使用頂けます。
用途スポーツマスク サイズフリー 混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)