「3fy-26335-00」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
ケーブル クラッチ 3XC-26335-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 3XC-26335-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3XC-26335-00
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から31日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
ロングケーブル [スロットル] ハリケーンロングケーブル [スロットル]ハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ブラック
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スピードメーターケーブル KITACOスピードメーターケーブルKITACO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷
補修用のスピードメーターケーブルです。
スピードメーターケーブル PMCスピードメーターケーブルPMC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)ロングクラッチケーブル+150 SR'83-DAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
ピストンリングセット 3XC-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット 3XC-11610-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ラベル コーション 3XC-2118K-10 YAMAHA(ヤマハ)ラベル コーション 3XC-2118K-10YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番5SU-F118K-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
スピードメータアセンブリ 5VC-83500-00 YAMAHA(ヤマハ)スピードメータアセンブリ 5VC-83500-00YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スピードメーターケーブルジョイント K-CON(キタコ)スピードメーターケーブルジョイントK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
パイプ フュエル 1 (L205) 3XC-24311-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ フュエル 1 (L205) 3XC-24311-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
フロート 3XC-14185-00 YAMAHA(ヤマハ)フロート 3XC-14185-00YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷