5,366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

主な適合純正品番584-83513-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) 質量(g)約85(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 灯数3 実用点灯時間約15時間 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1箱(12個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7310-63
1個
179 税込197
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷




1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)65.2×23 質量(g)70 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
719 税込791
当日出荷







1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)







1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

カグクロ両開き×両開き書庫セット
エコ商品
両開き書庫を上下二段に組み合わせたセットです。【扉が両開きなっていることによる出し入れのし易さと、施錠できる扉があることによるセキュリティの高さが特徴です。下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【オープン書庫とおなじように、物置棚としても便利ですので、パソコン周辺機器や文房具などの収納に向いています。【オープン書庫は中身が丸見えですので、お客様が入るエリアにはなかなか置けないですが、両開き書庫は扉で隠せますので、使用用途とシチュエーションに応じてご都合のよい方を選択いただけます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様シリンダー錠式、上段:両開き書庫、下段:両開き書庫、ベース 付属品上段:鍵2本付、棚板2枚付下段:鍵2本付、棚板2枚付 材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)上段:31、下段:31、ベース:3 ホワイト 高さ(mm)2160 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能ラッチ機構、24mmピッチ可動棚 棚板耐荷重(kg)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×369×990、下段:860×369×990、棚板:D325 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)