684件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。 トラスコ品番336-1945 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160 セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
950 税込1,045
当日出荷

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)3Mダスターキット
全長(mm)610~1300 材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。 ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
厚さ(mm)1
1パック(10枚)ほか
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200 高さ(mm)85
1個
500 税込550
当日出荷

1パック(2枚)ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイマークスキージ
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。 トラスコ品番149-5063 厚さ(mm)1 材質/仕上ポリプロピレン、フェルト 本体:ブルー フェルト:ワインレッド 質量(g)17 縦(mm)76 横(mm)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
用途フィルム施工道具セット。 トラスコ品番413-9721 セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー 質量(g)700
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の少量の塗布に適しています。溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減できます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)180、溝:1.5 刃幅(mm)180
1枚
269 税込296
翌々日出荷

エスコ33mmヘラ
刃幅33mm 全長(mm)315 仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。 材質ステンレススチール
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

井上工具PCサッシヘラセット
エコ商品
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。 セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入 幅(mm)3・6・9・18 材質(本体)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラダクト
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~+70
1袋(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)205 刃幅(mm)13 アズワン品番64-7873-89
1本
650 税込715
当日出荷

特に汚れのひどい場合にご使用ください。 10Lno水に対して、キャップ1杯(10mL)のスクイジーオフを希釈して使用する為、経済的です。
容量(mL)473
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーライト ヘラ付
可塑性に富み、乾くと硬化します。本物そっくりな細かい細工も可能!薄く伸ばしてもひび割れない!
比重0.5g/m3 内容ねんど・芯材 科目図工
1個(200g)ほか
373 税込410
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室の壁、床、天井の水切りに。 幅が広く、広い面にも使いやすい。 ダブルブレードでスジ残りしにくい。
1セット(1個)
549 税込604
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]まいるどスーパーライト ヘラ付
軽くてなめらか! 細かい表現が可能です。あらゆる素材にくっつく!シャツの「しわ」もできる!!
内容ねんど・芯材 比重0.2g/m3 科目図工
1個(80g)ほか
391 税込430
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]クレック粘土 800g ヘラ付
芯材との接着性が良く、また乾燥後ひび割れしにくいねん土です。ウルトラホワイトは着色が可能。グリーンとブラウンは乾燥後表面に水を付けて磨くと、深みのあるツヤがでます。
内容ねんど・芯材 比重1.5g/m3 科目図工
1個
537 税込591
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(10m)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200 全長(mm)3000 仕様木柄 材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
57,300 税込63,030
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]素焼調ねんど 白 350g ヘラ付(60646)
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
内容ねんど・芯材 比重1.2g/m3 科目図工
1個
273 税込300
当日出荷

。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鈍 幅3mm 全長185mm アズワン品番65-9059-33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●鈍 幅3mm 全長215mm アズワン品番65-9059-34 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)300 全長(mm)120 ゴム厚(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

東拓工業TACヘラン
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種ドコモ キッズケータイ SH-03M / Sharp 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性指紋防止
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

厚物シート(屋内用/内装用装飾シート)のベタ貼り、大きい文字を貼る作業にも適しています。 また、水貼りにも十分な耐久性があります。
厚さ(mm)4
1パック(2枚)ほか
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

東拓工業TACヘランエース
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1) ピッチ(mm)16.4 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)360 呼び径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)3240
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
特性ブルーライトカット/反射防止 適合機種ドコモ キッズケータイ SH-03M / Sharp 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷