テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)5(破断時)
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)260
伸び(%)40
主な用途電気・電子用
測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)46
特性耐熱
材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系
色シルバー
長さ(m)18
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
安定した重ね貼り性で美しい仕上がりです。優れた手切れ性で作業効率がアップします。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輛塗装用等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。
トラスコ品番205-1305
質量(g)120
1箱(128巻)
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
【基本データ】。 。画素数:300万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:4mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°。 。LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:800×448。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:70° 7m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【その他】。 。電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)。 。サイズ / 重量:105mm×110mm×110mm / 224g。 。動作温度:-10℃~45℃
用途300万画素の高画質。不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知。センサーライト機能で防犯灯としても活躍。配線不要で簡単接続。micro SDカード 最大256GB(別売)対応。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。天井や壁に取り付け可能。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【基本データ】。 。画素数:300万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:4mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°。 。LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:70° 7m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【その他】。 。電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)。 。サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g。 。動作温度:-20℃~50℃。 。防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質。センサーライト機能で防犯灯としても活躍。配線不要で簡単接続。Bluetoothを用いたカメラ検索機能で、かんたん接続。micro SDカード 最大256GB(別売)対応。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
モニター。【映像音声出力】。 。ビデオ入力:最大10局。 。HDMI出力:解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080。【ビデオ圧縮方式】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。【音声圧縮方式】。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【解像度】 。 。ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P。 。同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素。【ディスプレイ】。 。TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600。【録画管理】。 。録画モード:動体検知録画、スケジュール録画。 。再生モード:1倍速、4倍速、8倍速。 。バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ。【保存】 。 。microSDカード:最大512GB対応(付属品ではありません)。 。ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません)。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【インターフェース】。 。LANポート:RJ45×1。 。USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー)。 。HDMIポート:HDMI出力×1。 。マイク:あり。 。スピーカー:あり。 。リセット:あり。 。スリープモードスイッチ:あり。【その他】。 。電源:DC 12V / 3A。 。動作温度:-10℃~45℃。 。サイズ / 重量:172mm×265mm×40mm / 890g。カメラ。【基本データ】。 。画素数:300万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:4mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°。 。LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:70° 7m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【その他】。 。電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)。 。サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g。 。動作温度:-20℃~50℃。 。防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質。カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。Wi-Fi 4/6対応 2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減。micro SDカード モニターは最大512GB(別売)対応。LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能
アズワン品番65-3894-05
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
屋内・屋外どちらでも使用できます。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)
アズワン品番65-2235-87
1台
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
関連キーワード