6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)127
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。 外径(mm)127 砥粒酸化アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類酸化アルミニウム 最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。 材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
1セット(100枚)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途下地、足付け作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
1箱(20枚)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)