カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,894)
  • 制御機器(2,282)
  • ねじ・ボルト・釘(1,907)
  • パソコン/周辺機器(916)
  • メカニカル部品(562)
  • 測定用品(494)
  • バイク部品(424)
  • バイク純正部品(401)
  • 科学研究・開発用品(388)
  • 保管用品(299)
  • 農業機械(268)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(247)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(211)
  • 空調・電設資材(178)
  • 物流用品(158)
  • 電動工具(149)
  • FA担当者のオススメ新商品(137)
  • 照明(129)
  • 作業工具(125)
  • 電気材料(123)
  • 作業服(97)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • 家電(79)
  • 塗装・養生・内装用品(75)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 機構部品(70)
  • 清掃用品(69)
  • 溶接用品(63)
  • 研磨材(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 梱包用品(57)
  • クリーンルーム用品(57)
  • オフィス家具(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 防犯用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • テープ(44)
  • 切削工具(43)
  • 建築金物(42)
  • 事務用品(40)
  • 空圧工具(39)
  • 安全保護具(38)
  • 安全用品(35)
  • 防災用品(35)
  • 測定関連サービス(35)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 厨房用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 住設機器(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 医療(16)
  • 縫製用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • カー用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • 日用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「3m 1000」の検索結果

16,997件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(161件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(700mL)
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム)スティキット ゴールドディスクロールDF23M(スリーエム)
6,298税込6,928
1箱(125枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)仕様のり付形状ロールタイプ
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)ほか
当日出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
スポンジ研磨材 モノタロウスポンジ研磨材モノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100枚)ほか
当日出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1箱(50枚)
当日出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径3M(スリーエム)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)スティキット ゴールドフィニッシングロール3M(スリーエム)(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1ロール
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18基材Cwt仕様のり付形状ロールタイプ
空とぎ仕上げディスク 3M(スリーエム)空とぎ仕上げディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)ほか
当日出荷から66日以内出荷
基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス グリーンKOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(742件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
i・マーカー1000 ISO33mm用 NichEri・マーカー1000 ISO33mm用NichEr(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
こたつコード3m STAR☆LIGHTこたつコード3mSTAR☆LIGHT
989税込1,088
1個
当日出荷
こたつヒーターユニット2極専用品AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
汎用電源ケーブル (3m) 小野測器汎用電源ケーブル (3m)小野測器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
1000x3.0mmx10m トラクッションシート 非粘着 エスコ1000x3.0mmx10m トラクッションシート 非粘着エスコ
4,430税込4,873
1巻
翌日出荷
3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着アズワン品番65-9337-04
ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチエスコ
107,400税込118,140
1丁
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%アズワン品番65-2171-76
1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
7,520税込8,272
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-321
スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブルーKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2500番相当仕様淡色車の仕上げ用種別ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697アズワン品番65-7684-39適合電線範囲 AWG(#)30~28
Cat5e LANケーブル 3m ブルー BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 3m ブルーBUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
翌々日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0700アズワン品番65-7630-38
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラック Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラックAnker(アンカー)
1,264税込1,390
1個
欠品中
MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
出力(W)(対応)240コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kgFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
エンハンス マット1000(裏地付) 3M(スリーエム)エンハンス マット1000(裏地付)3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。
用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。厚さ(mm)9
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
1000x1000x3mm ゴム板(CR) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(CR)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-134
ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(1.7MB)
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0mAnker(アンカー)
1,264税込1,390
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、USB PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-Cケーブル 3.0m 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約3.0対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
遮光布 ベルベット 1000mm アズワン遮光布 ベルベット 1000mmアズワン
20,980税込23,078
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質組成:綿100%防炎性能試験番号AO 090353
Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(※USB-C急速充電器は別売です)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m、カスタマーサポート最大出力(W)対応:60ケーブル長(m)約3.0保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1000x1000x3mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(NBR)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997XG-34
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(74件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
...