こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズScotch
基材上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤特殊ゴム系
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82
シリーズScotch
テープ厚さ(mm)0.045
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP65
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6
充電電流(A)最大7.0
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)7
引張強度(N/10mm)34
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150(30分)
引張強度(N/10mm)29
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重150kg
トラスコ品番761-7984
材質ロープ:ビニロンステップ:木材
幅(mm)350
質量(kg)3.3
長さ(m)3
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)400
ステップ踏面幅(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Description。These are Philips-head M3 screws. They are 12mm long and come in packs of three. This is the screw size that the MiP robotic Platform and its add-on boards uses. Check below for the associated hardware.
アズワン品番67-0425-12
1個
¥209
税込¥230
33日以内出荷
エスコ品番EA949AL-212
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)最大4.3
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-15
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-82
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥255
税込¥281
翌日出荷
1袋(8個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
ねじサイズM3
エスコ品番EA948BW-211
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)6
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,350
税込¥4,785
6日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)12
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-312
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 12mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
エスコ品番EA949AL-113
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-310
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌々日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ねじ山ピッチ = 0.5材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-305
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949NB-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949AR-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-234
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥385
税込¥424
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ