カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • メカニカル部品(46)
  • バイク純正部品(39)
  • 保管用品(36)
  • 物流用品(28)
  • 作業服(25)
  • 切削工具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • テープ(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 電動工具(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 空圧工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 183」の検索結果

関連キーワード
531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 183 3M(スリーエム)マスキングテープ 1833M(スリーエム)(7件のレビュー)
489税込538
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1952件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(364件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(451件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
439税込483
1パック(2巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(180件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ 525 3M(スリーエム)マスキングテープ 5253M(スリーエム)(1件のレビュー)
1パック(6巻)ほか
取扱い終了
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(208件のレビュー)
379税込417
1パック(2巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
439税込483
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)3M(スリーエム)(21件のレビュー)
869税込956
1パック(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) エスコ183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)183エスコ品番EA532XB-3
SET ILLUS*YR183M* ホンダSET ILLUS*YR183M*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン) エスコ11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)エスコ
740税込814
1本
当日出荷
長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます
全長(mm)約183線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7815-95ブラシ寸法(mm)6.4×34
183-203mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ183-203mm モニターアーム(支柱取付用)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチール耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
25Φ/183mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ25Φ/183mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RF-3
#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイトOKW (ENCLOSURES)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-46
11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛) エスコ11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AW-1
ミラーアッシ RH レッド 56001-0183-33M Kawasakiミラーアッシ RH レッド 56001-0183-33MKawasaki
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CCF
OM-714 BL 3L メカニックスーツショートスリーブ 90792-M0183 YAMAHA(ヤマハ)OM-714 BL 3L メカニックスーツショートスリーブ 90792-M0183YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
フェンダーセット*YR183M* 61000KVZ660ZB ホンダフェンダーセット*YR183M* 61000KVZ660ZBホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61000-KVZ-660ZB
ガーニッシュ L.*Y183M* 83555K26900ZC ホンダガーニッシュ L.*Y183M* 83555K26900ZCホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83555-K26-900ZC
スポーク(インナ) FR RH 183MMX17 41029-1305 Kawasakiスポーク(インナ) FR RH 183MMX17 41029-1305Kawasaki
369税込406
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
カバーASSY.*YR183M* 64300MFT640ZF ホンダカバーASSY.*YR183M* 64300MFT640ZFホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64300-MFT-640ZF
ガーニッシュ R.*Y183M* 83545K26900ZC ホンダガーニッシュ R.*Y183M* 83545K26900ZCホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83545-K26-900ZC
スポーク(インナ) FR LH 183MMX166D 41029-1291 Kawasakiスポーク(インナ) FR LH 183MMX166D 41029-1291Kawasaki
289税込318
1個
5日以内出荷
代表車種KX80-X1主な適合純正品番41029-1291主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
Oリング RS PRO 内径 183mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 183mm ニトリルRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 183mm外径 = 189mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
カバーセット フ*YR183M* 64300GETY60ZX ホンダカバーセット フ*YR183M* 64300GETY60ZXホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64300-GET-Y60ZX
フェンダー フロ*YR183M* 61100MAT010ZF ホンダフェンダー フロ*YR183M* 61100MAT010ZFホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-MAT-010ZF
フェンダーA フ*YR183M* 61100GETY60ZU ホンダフェンダーA フ*YR183M* 61100GETY60ZUホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-GET-Y60ZU
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(26件のレビュー)
789税込868
1パック(8巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
カバー L.フロ*YR183M* 64302KVZ630ZE ホンダカバー L.フロ*YR183M* 64302KVZ630ZEホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64302-KVZ-630ZE
カバー R.フロ*YR183M* 64301KVZ630ZF ホンダカバー R.フロ*YR183M* 64301KVZ630ZFホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64301-KVZ-630ZF
スカート L.フロ*YR183M* 64332KVZ630ZE ホンダスカート L.フロ*YR183M* 64332KVZ630ZEホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64332-KVZ-630ZE
Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB183V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB183VPanasonic(パナソニック)
84税込92
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)18定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
スカート R.フロ*YR183M* 64331KVZ630ZE ホンダスカート R.フロ*YR183M* 64331KVZ630ZEホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64331-KVZ-630ZE
...