カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,077)
  • パソコン/周辺機器(2,490)
  • 制御機器(2,228)
  • 農業機械(2,055)
  • 物流用品(1,664)
  • メカニカル部品(1,392)
  • 空調・照明・電設資材(1,061)
  • 作業服(1,049)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,009)
  • 測定用品(758)
  • 切削工具(698)
  • 機構部品(558)
  • FA担当者のオススメ新商品(468)
  • 防犯用品(395)
  • 電気材料(354)
  • 電動工具(317)
  • 船舶用品・漁業資材(297)
  • 家電(293)
  • 作業工具(286)
  • 清掃用品(242)
  • 空圧工具(237)
  • 研磨材(206)
  • 配管・水廻り設備部材(202)
  • テープ(189)
  • バイク部品(182)
  • 溶接用品(177)
  • 建築金物(173)
  • 事務用品(148)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(138)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(135)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • 梱包用品(91)
  • カー用品(88)
  • 防災用品(87)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(87)
  • 安全用品(82)
  • 建材・エクステリア(81)
  • 農業・園芸資材(81)
  • 学童・教育用品(79)
  • 接着剤・補修材(78)
  • 自動車補修部品(78)
  • 塗料(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(60)
  • 測量用品(土木/建設)(59)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 自転車部品(56)
  • 厨房用品(54)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(54)
  • 保管用品(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 住設機器(47)
  • 医療(47)
  • オフィス家具(46)
  • 縫製用品(39)
  • マスク(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • 救急・衛生(23)
  • 卓上消耗品(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 介護用品(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 日用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 農具(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全標識(6)
  • 手袋(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • エンジン工具(2)

「3m 20」の検索結果

24,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)

    クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    779税込857
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)

    クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

    3M(スリーエム)(71件のレビュー)
    979税込1,077
    1缶(100mL)
    当日出荷
    天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • ラベルはがしスプレー モノタロウ

    ラベルはがしスプレー

    モノタロウ(355件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
    用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーのり55 3M(スリーエム)

    スプレーのり55

    3M(スリーエム)(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
    用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • シールはがし PLUS(プラス)[文具]

    シールはがし

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    599税込659
    1本(50mL)
    当日出荷
    「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
    仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ 3M(スリーエム)

    3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(220mL)
    当日出荷
    家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
    用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
  • パカットバッグ クリア SK11

    パカットバッグ クリア

    SK11(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
    用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • シールはがし(強力タイプ) コクヨ

    シールはがし(強力タイプ)

    コクヨ(15件のレビュー)
    889税込978
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
    主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG付属品ヘラ1本
  • スプレーのり77 3M(スリーエム)

    スプレーのり77

    3M(スリーエム)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
    用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
  • クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)

    クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
    用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン透明容量(mL)672質量(g)691
  • 20mmx3.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ

    20mmx3.0m 両面マジックバンド(黒)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
    エスコ品番EA944M-38厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×3
  • 強力粘着剤はがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力粘着剤はがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    799税込879
    1本(60mL)
    当日出荷
    タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
  • 手で切れる面ファスナー 20mmX3m MCO

    手で切れる面ファスナー 20mmX3m

    MCO
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
    材質ポリプロピレン幅(mm)20長さ(m)0.003
  • マジックバンド 20mm×3m 赤 ユタカメイク

    マジックバンド 20mm×3m 赤

    ユタカメイク
    199,800税込219,780
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番828-0498長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミディープソケット (6角) KTC

    セミディープソケット (6角)

    KTC(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    使用流体材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚 YAMAZEN(山善)

    タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚

    YAMAZEN(山善)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    FRT-300専用のサイドシート。耐水圧2000mm
    用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)0.9寸法(cm)300×172
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • 超薄型マジックバンド 20mm×3m オレンジ ユタカメイク

    超薄型マジックバンド 20mm×3m オレンジ

    ユタカメイク
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番828-0555長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型マジックバンド 20mm×3m レッド ユタカメイク

    超薄型マジックバンド 20mm×3m レッド

    ユタカメイク
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番828-0554長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型マジックバンド 20mm×3m ホワイト ユタカメイク

    超薄型マジックバンド 20mm×3m ホワイト

    ユタカメイク
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0549長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型マジックバンド 20mm×3m コンイロ ユタカメイク

    超薄型マジックバンド 20mm×3m コンイロ

    ユタカメイク
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番828-0556長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 YAMAZEN(山善)

    タープテント3m×3m用 交換生地 天幕

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FRT-300専用の天幕。耐水圧2000mm
    用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)1.2寸法(cm)300×300
  • 超薄型マジックバンド 20mm×3m ブラック ユタカメイク

    超薄型マジックバンド 20mm×3m ブラック

    ユタカメイク
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0550長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 織ゴムソフト 3m 白 サンコッコー

    織ゴムソフト 3m 白

    サンコッコー
    459税込505
    1袋(20mm×3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。 ソフトは、やわらかいフィット感。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。 スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。 ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。 エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。 ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。 お徳用の3mタイプ。
    材質ポリエステル・ポリウレタン長さ(m)3
  • Type-C延長ケーブル 3m JTT

    Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【バグガード】。吊り下げ式でテント全体を覆います。虫も通り抜けぬくいメッシュの細かさ。簡易収納袋付き。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ付属品ロープ10本、ペグ14本ホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル
  • ローノイズケーブル(3m) 昭和測器

    ローノイズケーブル(3m)

    昭和測器
    14,480税込15,928
    1本
    当日出荷
    汎用ローノイズケーブルです。
    材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)3適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32
  • セミディープソケット (12角) KTC

    セミディープソケット (12角)

    KTC(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]

    オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • 延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
    用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • タイガーフラッシュ3m黄 YAMAZEN(山善)

    タイガーフラッシュ3m黄

    YAMAZEN(山善)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)3防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
  • マジックバンド 20mm×3m 黒 ユタカメイク

    マジックバンド 20mm×3m 黒

    ユタカメイク
    199,800税込219,780
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    トラスコ品番828-0499長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ

    20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-22材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3
...