カテゴリ
- 制御機器(101)
- マスク(21)
- 機構部品(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク純正部品(12)
- 電気材料(9)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(15)
- BOURNS(3)
- brembo(6)
- EPCOS(3)
- NSK(日本精工)(2)
- RS PRO(15)
- SMC(14)
- TRUSCO(9)
- Wera(4)
- YAGEO(72)
- イチネンTASCO(3)
- エレコム(7)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 岡田装飾金物(3)
- 興研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3m 6005」の検索結果

3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
3M(スリーエム)¥2,298税込¥2,5281組(2個)当日出荷3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881組(2個)当日出荷有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
防毒マスク No.6000
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(6枚)当日出荷粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット
(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481組(2個)当日出荷有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
6000シリーズ吸収缶用アダプター
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
ベアリング 6005
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格#6005部品名称ベアリング 6005図解NoSSA-Z500MA-2 サブミッション分解-2部品_No.18、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.17、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.26、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.14、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.39、SSA-Z500MA-1 サブミッション分解-2部品_No.18、SSA-Z500DX-2 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.36、SSA-Z500 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510-110 ミッション分解部品_No.36、SSA-Z500DX サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.36、MKF-345 ギヤケース部品_No.14、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.14、MKF-306 ギヤケース部品_No.14、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.36、SSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.39、SSA-Z601S サブミッション分解2部品_No.18、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.17、SSA-Z601S-1 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.36、SSA-Z550 サブミッション分解-2部品_No.18、MKF-265H ギヤケース部品_No.14、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.50、SSA-Z500-2 サブミッション分解 2部品_No.18、MKF-266 ギヤケース部品_No.14、MKF-265 ギヤケース部品_No.14、MJI300 1997ネン HST ミッション部品_No.8、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.39、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.50、SSA-Z500-1 サブミッション分解2部品_No.18
単列深溝玉軸受 6005ZZC3-D4M
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット
興研(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。用途化学物質からの呼吸器の保護にセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個種別防毒マスク質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
防毒マスク R-5
興研(35件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN421号機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
LANケーブル CAT6 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6準拠LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6に準拠したスタンダードなLANケーブルです。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入り色ブルー規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
LANケーブル CAT5E 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入り色ブルー規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージ段ボール箱爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
防毒マスク 塗装作業用マスクセット
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途塗装作業、吹付け塗装作業に。トラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)116タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
3M コンビネーション吸収缶
3M(スリーエム)¥639税込¥7031個当日出荷1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA通気抵抗(Pa)116
防毒(塗装)マスクセット G-7
興研(70件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)ガスの種類有機ガス破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
間仕切中間ポール【SGタイプ】
岡田装飾金物¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷特殊アルミ(A6005C)で強度抜群用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
SGレール
岡田装飾金物¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)許容荷重(kg)200kgRoHS指令(10物質対応)対応





+1
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, ケーブルマウント
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, ケーブルマウント
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1610ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応


LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付![フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05737068-220222-02.jpg)
フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m
フジックス[縫製用品](11件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から3日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー
unitech(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル






































![フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05737068-220222-02.jpg)