カテゴリ
- マスク(12)
- 鈑金・塗装(6)
- 接着剤・補修材(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(17)
- 興研(2)
- tantore(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ホンダ(1)
- マキテック(1)
- 東洋技研(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- ホーコス(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- Festo(1)
- JTT(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
エコロジープロダクト
「3m 8805」の検索結果

防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
3M(スリーエム)(217件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(45mL)当日出荷可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
防じんマスク No.8812J-DS1
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)ほか当日出荷のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
防じんマスク No.8205-DS2
3M(スリーエム)(68件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(20枚)ほか当日出荷経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)11タイプ使い捨て種類使い捨て式寸法(縦×横)(mm)125×135粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM421使用限度時間(h)9吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
水性コーティングミディアム
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個(300mL)当日出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。付属品ノズル3本色薄灰色危険物の類別非危険物
防じんマスク DS2 排気弁付
(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
防じんマスク DS1
(150件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20枚)当日出荷国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2
3M(スリーエム)(60件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚ほか当日出荷三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に仕様編みゴム形状立体型サイズレギュラー区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
水性コーティングスムース
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681個(300mL)5日以内出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。平滑から中間の肌の再現に適しています。付属品ノズル3本色薄灰色
防じんマスク DS2
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(20枚)当日出荷国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
防じんマスク No.8710-DS1
3M(スリーエム)(48件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(22枚)ほか当日出荷スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM368使用限度時間(h)14
使い捨て式防じんマスク VFlex
3M(スリーエム)(118件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20枚)ほか当日出荷口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型形折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
ハイラック マスク 355
興研(58件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)国家検定合格番号第TM340号、第TM628号使用限度時間(h)15吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)死積400cm3以下(平均値/165cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)指定防護係数10
ウレタンコーティング
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681パック(250mL)ほか3日以内出荷2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています色灰色形態バッグ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。 握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。 ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。 HACCPの認証取得品です。 3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。 握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。 ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。 HACCP認証取得品です。用途食器の洗浄材質ネット:ポリエステル、アクリル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ厚さ(mm)30質量(g)15縦(mm)160横(mm)65適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ノンクリーンアップ ガン
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
ロッカーガード
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281缶8日以内出荷飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。色クリーム危険物の類別非危険物
ハイラック マスク 655
興研(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。 排気弁付き。サージカルマスク相当。種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM598号使用限度時間(h)25吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108)排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21)死積400cm3以下(実測平均値:144cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20)指定防護係数10
N95マスク No.8210
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。 ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など入数(枚)20
固まる防草砂
アイリスオーヤマ(67件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10L)ほか当日出荷から翌日出荷水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
AI 顔認証端末8インチ Felica対応
HIKVISION(ハイクビジョン)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。 ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分) 顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99% 顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件 ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応 双方向音声に対応 ブラウザとクライアントソフトウェアに対応 勤怠ステータス名をカスタマイズ寸法(mm)127.3×232.1×23.5サイズ8インチ電源(V)DC12~24/3A保護等級IP65解像度1280×800動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)電源タイプ電源アダプター、PoEタッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式
ホーコス¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
組端子台
東洋技研¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光イエロー色 GEX-02シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光黄緑色 GEX-03シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から12日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mm
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8805アズワン品番65-8018-87
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅350機長3M変速 TYPE34-JGI-350-3000-Hシリーズ
マキテック¥369,800税込¥406,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-65シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,598~税込¥3,958~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
PicoBuck LED Driver
SPARKFUN¥5,298税込¥5,8281個33日以内出荷Description。The PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.。Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.。Note:。If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.。Note:。The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.アズワン品番67-0420-83