カテゴリ
- 制御機器(209)
- 作業服(128)
- パソコン/周辺機器(128)
- 切削工具(86)
- メカニカル部品(62)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 測定用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 作業工具(21)
- 空調・照明・電設資材(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 溶接用品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- マスク(13)
- 電動工具(13)
- 研磨材(12)
- 事務用品(12)
- 物流用品(11)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(9)
- 安全用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- テープ(5)
- 家電(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(127)
- 山洋電気(63)
- JAPANNEXT(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- 三木プーリ(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(34)
- omron(オムロン)(26)
- CKD(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- 三菱電機(24)
- OSG(オーエスジー)(22)
- イメージニクス(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- オリエンタルモーター(11)
- StarTech.com(11)
- アズワン(10)
- 東洋技研(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3m p100」の検索結果

防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
No.2091交換用ろ過材
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組(2枚)当日出荷ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
防じんマスク No.6000F/2091-RL3
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
スティキット ゴールドディスクロールDF2
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1箱(125枚)ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。仕様のり付形状ロールタイプ砥材A(酸化アルミニウム)外径(Φmm)125
No.7093交換用ろ過材
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381組(2個)当日出荷ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/個)35.5
防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形色グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
防毒マスク No.6000
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
単能形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
長袖シャツ 7093
バートル¥4,198~税込¥4,618~1着3日以内出荷高通気性と吸汗速乾を兼備したTCドビークロス素材で点接触構造の裏面が継続的にドライな着用感を約束。 オーセンティックな企業ユニフォームを思わせるシンプルで都会的なデザインは流行に流されない普遍的な魅力を備え脇部に可動域を広げるダイヤカットメッシュ機能を配備した製品正殿JIST8118適合プロダクト仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、脇スリット、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)種別長袖シャツ材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計混率(%)ポリエステル85、綿15
防じんマスク 6000/7093-RL3
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】
スリーハイ¥16,980~税込¥18,678~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。保護等級IP65色温度(K)5700
ダブルコネクタP12L100
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
ダブルコネクタP15L100
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)100シリーズGF
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
交換用ろ過材徳用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(10組)当日出荷ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
防じんマスク交換用ろ過 No.3753
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】
スリーハイ¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
B025 1本パック 綿棒 100P
ピップ¥499税込¥5491個7日以内出荷商品特長。天然系抗菌成分キトサン配合。デリケートな赤ちゃんの為につくられた綿棒。紙軸とコットン100%の綿球を使用。1本ずつパックに入っているので非常に衛生的。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.3mm。
スティキット ゴールドフィニッシングロール
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1ロール当日出荷酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級![PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422099-231113-02.jpg)
PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020色ブラックケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒![1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422266-231113-02.jpg)
1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能色スペースグレー質量(g)130電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOSその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20 ~ 55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25ケーブル長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080)動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
ルーパーファイル<5冊パック>
リヒトラブ(10件のレビュー)¥899税込¥9891組(5冊)当日出荷パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。 1~100枚までしっかりファイリング。 0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数100背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)225グリーン購入法適合
...






























![PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422099-231113-02.jpg)
![1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422266-231113-02.jpg)