カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
  • 制御機器(279)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • メカニカル部品(136)
  • 作業服(128)
  • 切削工具(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 測定用品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 作業工具(32)
  • 電気材料(27)
  • バイク純正部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • マスク(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 電動工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 物流用品(15)
  • 研磨材(12)
  • 事務用品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • テープ(8)
  • 安全用品(8)
  • 家電(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全標識(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m p100」の検索結果

関連キーワード
1,907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドディスクロールDF2

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
    仕様のり付形状ロールタイプ砥材A(酸化アルミニウム)外径(Φmm)125
  • No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.7093交換用ろ過材

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
    トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/個)35.5
  • 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)

    防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
    用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム)

    使い捨て防じんマスク No.8293-DL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    当日出荷
    オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
    用途粉塵作業トラスコ品番324-6671形状カップ型サイズレギュラー区分DL3質量(g)30タイプ使い捨て入数(枚)5吸気抵抗(Pa)150以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TM286号使用限度時間(h)23時間排気抵抗(Pa)80以下頭ひもオーバーヘッドアズワン品番1-4962-01ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • 防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • 単能形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    単能形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
  • 3P100A トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    3P100A トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
  • 長袖シャツ 7093 バートル

    長袖シャツ 7093

    バートル
    4,198税込4,618
    1着
    3日以内出荷
    高通気性と吸汗速乾を兼備したTCドビークロス素材で点接触構造の裏面が継続的にドライな着用感を約束。 オーセンティックな企業ユニフォームを思わせるシンプルで都会的なデザインは流行に流されない普遍的な魅力を備え脇部に可動域を広げるダイヤカットメッシュ機能を配備した製品正殿JIST8118適合プロダクト
    仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、脇スリット、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)種別長袖シャツ材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計混率(%)ポリエステル85、綿15
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • PFA フィルム 100P 100μm TGK(東京硝子器械)

    PFA フィルム 100P 100μm

    TGK(東京硝子器械)
    73,600税込80,960
    1巻
    7日以内出荷から12日以内出荷
    4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    幅(mm)1150半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    保護等級IP65色温度(K)5700
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • ダブルコネクタP15L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)100シリーズGF
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム)

    交換用ろ過材徳用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10組)
    当日出荷
    ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
  • 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム)

    防じんマスク交換用ろ過 No.3753

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷
    交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
    用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • エアスライドテーブル (MXQ25-100P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-100P~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12-100P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-100P~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100
  • SLPX332M100E7P3 CORNELL DUBILIER

    SLPX332M100E7P3

    CORNELL DUBILIER
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル (MXQ16-100P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-100P~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100P) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100P)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-100P) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-100P)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(-) 標準形
  • B025 1本パック 綿棒 100P ピップ

    B025 1本パック 綿棒 100P

    ピップ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。天然系抗菌成分キトサン配合。デリケートな赤ちゃんの為につくられた綿棒。紙軸とコットン100%の綿球を使用。1本ずつパックに入っているので非常に衛生的。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.3mm。
  • エアスライドテーブル (MXQ20-100P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-100P~)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-100P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-100P~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • N95マスク No.8210 3M(スリーエム)

    N95マスク No.8210

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷
    装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。 ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
    用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など入数(枚)20
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100P) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100P)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100P SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100P

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-M

    Festo
    248,980税込273,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6325アズワン品番65-7876-55
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6336アズワン品番65-7873-98
  • PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ

    フロン工業
    72,980税込80,278
    1巻
    13日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)100
...