カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「3ma-12483-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース L型OHNO(大野ゴム工業)(87件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
パイプ 4 (L200) 2RH-12484-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 (L200) 2RH-12484-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番3ET-1243A-00
ラジエターホース KIJIMA(キジマ)ラジエターホースKIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
ヒーターホース OHNO(大野ゴム工業)ヒーターホースOHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ウォーターバイパスホース OHNO(大野ゴム工業)ウォーターバイパスホースOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
フュエルフィルター NTBフュエルフィルターNTB(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
ゴムホース(ラジエター用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ラジエター用)OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)1規格JASO規格品補強層1B
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
ホース 1 (L385) 3XP-1243A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 1 (L385) 3XP-1243A-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3ET-12482-00
汎用ホース S型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース S型OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ゴムホース(ヒーター用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ヒーター用)OHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
Y型ホース継手 ノールマY型ホース継手ノールマ(23件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(63件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウフューエル (ガソリン) フィルター バイク用モノタロウ(212件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
汎用シリコンラジエターホースエルボー90° NEXPerformance汎用シリコンラジエターホースエルボー90°NEXPerformance(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から62日以内出荷
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50ブルー
二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用フューエルフィルターDAYTONA(デイトナ)(142件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(66件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプ ,3XP-1243A-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ ,3XP-1243A-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷