1パック(7本)
特価
¥239
税込¥263
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
質量(g)25
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11588
1個
¥83
税込¥91
欠品中
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11586
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
1袋(100個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
1パック(6本)
¥375
税込¥413
当日出荷
用途位置決めピン
エスコ品番EA949RJ-11
材質スチール(SK95)
硬度HRC55~60
寸法A(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)20
寸法C(mm)2
寸法DM3
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-95
1丁
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)7
全長(mm)90
質量(g)27
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-94
1丁
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-97
1丁
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-4
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
材質鉄
種類割ピン
表面処理クロメート
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
シングルサテンで一番細い3mm幅のリボンです。ハワイアンリボンレイでストラップを作ったり、紐のかわりに結婚式の招待状などを綴じるのにも人気です。
長さ(m)20
材質ポリエステル
材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)
種類割ピン
全長(mm)150
エスコ品番EA613XS-1
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥5,280
税込¥5,808
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質SUS304
種類割ピン
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
つけペンを始める初心者セット。インク沼ユーザー向けに進化したつけペン先セット。特上品研磨加工したペン先で通常品よりも滑らかな書き心地を実感できる「進」商品です!。染料インクをより保持できるニュームメッキ加工と滑らかさを追及した特上研磨ペン先のセットはこれだけ!。。1.特上研磨加工したつけペン先4種(サジペン・Gペン・日本字ペン・丸ペン)& カリグラフィーペン1種( C型3mm)。2.全てのペン先をセットできる木製フリーペン軸。3.お試しにちょうど良いミニサイズの染料系カラーインク(藍色)。4.ペン先見本帳&カリグラフィー入門読本。5.染料系カラーインクに適した試筆用紙
用途カラーインクでつけペンを始めたい方に・贈り物など、お気軽につけペンを試せるセットです。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ