AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
極数3
シリーズMS3
定格電圧(V)700
定格電流(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ねじの種類PT
溝数5
精度JIS2
表面処理TiNコーティング
食付2.5P
ねじれ角(°)8(逆ねじれ)
食付Lcf2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(75MB)
グリーン購入法適合
関連キーワード