「3rw-w0041-01」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M/Cリペアキット 11MMマスターヨウ DAYTONA(デイトナ)

    M/Cリペアキット 11MMマスターヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストンサイズ11mm用リペアキット。
    セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1サイズ11mm専用タイプ標準/ショート共通主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
  • シリンダキット  マスタ 5SU-W0041-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキット マスタ 5SU-W0041-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業

    ブレーキマスターシリンダーリペアキット

    制研化学工業(47件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
  • マスタシリンダアセンブリ 5XT-2583T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マスタシリンダアセンブリ 5XT-2583T-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • マスタシリンダーリペアキット DAYTONA(デイトナ)

    マスタシリンダーリペアキット

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
    適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
  • キャリパシールキット 3YK-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパシールキット 3YK-W0047-00

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ DAYTONA(デイトナ)

    M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。
    用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
  • シリンダキツト, マスタ 5RS-25807-03 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキツト, マスタ 5RS-25807-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヤフラム リザーバ 3RW-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイヤフラム リザーバ 3RW-25854-00

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    2,085税込2,294
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • 深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C4

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • シリンダキット  マスタ 5CG-W0041-A1 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキット マスタ 5CG-W0041-A1

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5CG-W0041-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    耐食組合せセラミック軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    MGベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応