TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングディープソケット(6角タイプ)3S HP
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2222
材質
構造用鋼
全長(mm)
120
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
8
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785191
3S-08L120HP
¥
3,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください