カテゴリ

  • 農業機械(311)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • バイク部品(139)
  • メカニカル部品(123)
  • 切削工具(93)
  • 制御機器(89)
  • 自動車補修部品(78)
  • 作業工具(73)
  • 自動車純正部品(66)
  • 作業服(51)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • バイク純正部品(36)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-14」の検索結果

関連キーワード
1,472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
シーケンサー FX3S-14MR/ES 富士インパルスシーケンサー FX3S-14MR/ES富士インパルス
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
こちらは機械番号が必要な商品です。ご注文時、機番をご入力ください。
対応FIF-800/FIF-1200/FIF-1000/FIF-1500アズワン品番67-8110-22構成部品配線、電気関連
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
ステンレスホース継手 NO.13S 近畿製作所ステンレスホース継手 NO.13S近畿製作所
839税込923
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質ステンレス形状ステンレスホース継手
ステンレス ホース ジョイント NO.3S 近畿製作所ステンレス ホース ジョイント NO.3S近畿製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ホースジョイント材質ステンレス
超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120穴角6角
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)FPC
559税込615
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコダイヤル錠 (ステンレス製ツル)エスコ
1,800税込1,980
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
ディープソケット(6角タイプ)3S HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)3S HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459税込505
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
18,980税込20,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
559税込615
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
シール 13S-1446R-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 13S-1446R-00YAMAHA(ヤマハ)
889税込978
1個
3日以内出荷
グロメット 13S-14445-00 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 13S-14445-00YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
グロメツト 13S-14445-01 YAMAHA(ヤマハ)グロメツト 13S-14445-01YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
ホース ベンド 2 13S-14882-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース ベンド 2 13S-14882-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ケース,エアクリーナ 1 13S-14411-01 YAMAHA(ヤマハ)ケース,エアクリーナ 1 13S-14411-01YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ジョイントアセンブリ 13S-1440B-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイントアセンブリ 13S-1440B-00YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ジヨイントアセンブリ 13S-1440B-01 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイントアセンブリ 13S-1440B-01YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
サイレンサ エキゾースト 13S-14753-30 YAMAHA(ヤマハ)サイレンサ エキゾースト 13S-14753-30YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
サイレンサ エキゾースト 13S-14753-10 YAMAHA(ヤマハ)サイレンサ エキゾースト 13S-14753-10YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
サイレンサ,エキゾ-スト 13S-14753-20 YAMAHA(ヤマハ)サイレンサ,エキゾ-スト 13S-14753-20YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
エキゾーストパイプアセンブリ 1 13S-14610-30 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 13S-14610-30YAMAHA(ヤマハ)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エキゾーストパイプアセンブリ 1 13S-14610-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 13S-14610-00YAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
エアフィルター 13S1445021 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 13S1445021YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
シール 13S-14457-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 13S-14457-00YAMAHA(ヤマハ)
349税込384
1個
3日以内出荷
ステー 1 13S-14498-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 1 13S-14498-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シャフト アセンブリ 13S-14490-00 YAMAHA(ヤマハ)シャフト アセンブリ 13S-14490-00YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...