カテゴリ

  • 物流用品(1,349)
  • 農業機械(407)
  • バイク部品(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 切削工具(105)
  • 作業工具(71)
  • 制御機器(62)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • メカニカル部品(35)
  • 機構部品(33)
  • 安全標識(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 測定用品(18)
  • 作業服(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-16」の検索結果

関連キーワード
2,631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)

    シブタニ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 クレビスラッチ付きスリングフック

    YOKE
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質本体:真鍮、ツル部:スチールロックダイアル式
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • ケイフレックス用3本止サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用3本止サドル

    三桂製作所
    169税込186
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ダウエルパンチ 神王工業

    ダウエルパンチ

    神王工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    打込棒の長さの種類が豊富です。現場に合った状況の打込棒をお選びください。
    用途コンクリートや壁に埋め込む内部コーン式のアンカーを、軽量ハンマードリルを使って打ち込みます。
  • C面取カッター90° プラス工具

    C面取カッター90°

    プラス工具
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    C面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
  • 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング

    中棚ボルトレスタイプ

    日本ファイリング
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングPVDコート
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    5,510税込6,061
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール3 S45C

    協育歯車
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
  • 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(本体)

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。
    被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
  • Sディープソケット3/16 Pro-Auto

    Sディープソケット3/16

    Pro-Auto
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-0158材質クロームバナジューム鋼質量(g)24二面幅(inch)3/16
  • 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリルDVAS

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。
    刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
  • U-CPサスペンション CB400SF(NC31) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF(NC31)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • サニタリー直管SUSSUS304 3S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 3S

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】3S種類直管表面処理内外研磨
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • サニタリー直管SUSSUS316L 3S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 3S

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】3S種類直管表面処理内外研磨
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】3S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】3S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • U-CPサスペンション VT400S U-CP

    U-CPサスペンション VT400S

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • SUS304 片ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】3S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    31,980税込35,178
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】3S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh385規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9257全長(mm)OAL:147.9シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:16フルート長(mm)LCF:82.9使用可能長さ(mm)LU:50.9機能長さ(mm)LF:145寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9接続径(Φmm)DCON:62
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh383規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9285全長(mm)OAL:147.9シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:15.9フルート長(mm)LCF:82.9使用可能長さ(mm)LU:50.6機能長さ(mm)LF:145寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9接続径(Φmm)DCON:62
関連キーワード
...