カテゴリ

  • 農業機械(36)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-1020」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
689税込758
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ) テクノスタット無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)テクノスタット
14,980税込16,478
1パック(2000枚)
当日出荷から11日以内出荷
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
9,398税込10,338
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント未来工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
Nタイプコネクタ RosenbergerNタイプコネクタRosenberger
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ 岡崎精工面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ岡崎精工
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート3枚刃タイプ鋼 ステンレス鋼用
Preci-Dip スプリング装着コネクタ PRECI-DIPPreci-Dip スプリング装着コネクタPRECI-DIP
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
面取カッターIII型(ノンコート) CS3S1シリーズ 岡崎精工面取カッターIII型(ノンコート) CS3S1シリーズ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
面取りカッターⅢ型(3枚刃)ノンコート3枚刃タイプ鋼 ステンレス鋼用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)タクタイルスイッチ B3Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
57税込63特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3S/G3SDomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)京セラ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh239規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7696全長(mm)OAL:117.9シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:10.2フルート長(mm)LCF:54.9使用可能長さ(mm)LU:32.5機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:60
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3DDIJET(ダイジェット工業)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
SCXワンピ PP1020 ゴールドウインSCXワンピ PP1020ゴールドウイン
12,980税込14,278
1着
7日以内出荷から62日以内出荷
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
仕様フロントファスナー型、二重袖仕様材質プリータSCXグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入東芝
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1020アズワン品番65-7256-79
フランジナット BIGM(丸山製作所)フランジナットBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称フランジナツト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.95MB)図解NoMGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、VSM-1020 エンジン(ガバナ)部品_No.3、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.フランジナツト
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格PF11/2:38ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.45MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.34MB) 展開図34(1.31MB)図解NoBSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.6、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.8、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.74、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.7、SSA-S1002 薬液配管部品_No.3、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.7、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.81、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.19、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.3、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.8、SSA-R1000 薬液配管部品_No.6、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.81、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.81、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.3、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.3、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.83、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.7、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.83、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.21、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.7、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.7、SSA-F1010 薬液配管部品_No.3、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.74、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.8、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.3、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.3、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.7、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.3、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.83、SSA-S1000 薬液配管部品_No.3
コレット(2ケ-1セット) BIGM(丸山製作所)コレット(2ケ-1セット)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
部品名称コレツト(2ケ-1セツト)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、BSA-662 1062シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600VT エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.5、SSA-E602エンジン エンジン (点火コイル・バルブ・ロッカアーム)部品_No.21、SSA-Z550 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.5、SSA-Z600V バルブ ロッカアーム部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600T エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.5、SSA-Z600 バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、SSA-E602DX エンジン(点火コイル・バルブ・ロッカアーム)部品_No.21、エンジン(BSA-600LDQ) バルブ,ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600MAT バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン シリンダヘッド,インレットバルブ,エキゾーストバルブ部品_No.19、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、SSA-V600C-1 エンジン (バルブ・ロッカアーム)部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、SSA-Z600MA バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、BSA-400 カム軸 バルブ ロッカアーム部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、VSM-1020 エンジン(シリンダヘッド・インレットバルブ・エキゾーストバルブ)部品_No.20
ストリートエルボ 11/2 BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ 11/2BIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ 11/2関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB)図解NoBSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.3、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.29、VSA-TANK 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L 希望付属品2部品_No.8、SSA-C610 給水ポンプ部品_No.31、MS1002 本体部品_No.49、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.3、BSM-820L-1 希望付属品2部品_No.9、BSM-1020L-1 希望付属品2部品_No.9、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.3、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.29、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.29、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.29、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.3、MS2202 本体部品_No.47、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.29、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.29、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.29、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.28、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.29、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.58、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.3、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、BSM-820L 希望付属品2部品_No.8、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.29、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.3、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.33
ボールコッククミタテ BIGM(丸山製作所)ボールコッククミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考24フクム規格R3/8XG3/8部品名称ボールコッククミタテ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.98MB)図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.3、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.6、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション9 4分割配管部品_No.3、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.3、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.39、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.43、BSM-1500L 分水器部品_No.7、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.7など