カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sp3」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り祥碩堂(2件のレビュー)
629税込692
1セット(3本)
当日出荷
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1セット(2本)
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
1000mm セーフティーツールランヤード エスコ1000mm セーフティーツールランヤードエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1000最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-53
250mm セーフティーツールランヤード エスコ250mm セーフティーツールランヤードエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)250質量(g)72最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-52
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
VNH3SP30TR-E STMicroVNH3SP30TR-ESTMicro
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-BWA-SP(I=3(アンスコWA-SP(I=3(アンスコ 大阪魂3カ-BWA-SP(I=3(アンスコWA-SP(I=3(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
3カ-BWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂3カ-BWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
3カ-WWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂3カ-WWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
3カ-W トリーマSP=3 大阪魂3カ-W トリーマSP=3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
3カ-W (+)アプセットSP=3 大阪魂3カ-W (+)アプセットSP=3大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
3カ-W (+)ナベSP=3 大阪魂3カ-W (+)ナベSP=3大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌々日出荷
スパイラルタップ SP P3 M3X0.5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SP P3 M3X0.5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。 切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。 タップが食い付き易いです。 キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。 HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
3カ-W (+-)アプSP=3(ウスイタ 大阪魂3カ-W (+-)アプSP=3(ウスイタ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.15寸法K(mm)4ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1603件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
619税込681特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
3カ-W 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂3カ-W 7コガタUPホソメSP=3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Silicon Power/シリコンパワー】★ポータブルHDDDiamond D05SP010TBPHDD05S3TSP020TBPHDD05S3TDiamond D03SP010TBPHDD03S3KArmor A15SP010TBPHDA15S3LSP010TBPHDA15S3KSP020TBPHDA15S3LSP020TBPHDA15S3KArmor A15 TVSP500GBPHDA15S3KTVSP010TBPHDA15S3KTVSP020TBPHDA15S3KTVDiamond D06SP010TBPHDD06S3KSP020TBPHDD06S3KSP010TBPHDD06S3K90SP020TBPHDD06S3K90Stream S03SP010TBPHDS03S3KSP010TBPHDS03S3WSP020TBPHDS03S3KSP020TBPHDS03S3WStream S03 TVSP500GBPHDS03S3WTVSP500GBPHDS03S3KTVSP010TBPHDS03S3WTVSP010TBPHDS03S3KTVSP020TBPHDS03S3WTVSP020TBPHDS03S3KTV★ポータブルSSDBolt B10SP128GBPSDB10SBKSP256GBPSDB10SBKSP512GBPSDB10SBKなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A60SP010TBPHDA60S3KSP010TBPHDA60S3ASP010TBPHDA60SCASP020TBPHDA60S3KSP020TBPHDA60S3ASP020TBPHDA60S3SCASP040TBPHDA60S3KSP040TBPHDA60S3ASP050TBPHDA60S3KSP050TBPHDA60S3AArmor A62SP010TBPHD62SS3KSP020TBPHD62SS3KSP040TBPHD62LS3KSP050TBPHD62LS3KArmor A65BSP010TBPHD65BS3GSP020TBPHD65BS3GArmor A66SP010TBPHD66SS3BSP010TBPHD66SS3KSP010TBPHD66SS3YSP020TBPHD66SS3BSP020TBPHD66SS3KSP020TBPHD66SS3YSP040TBPHD66LS3BSP040TBPHD66LS3KSP040TBPHD66LS3YSP050TBPHD66LS3BSP050TBPHD66LS3KSP050TBPHD66LS3YArmor A75SP010TBPHDA75S3SSP020TBPHDA75S3SArmor A80SP010TBPHDA80S3Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
QSP3調整工具 東日製作所QSP3調整工具東日製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー SSDE-PGTシリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー SSDE-PGTシリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
879税込967特価
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★ブルーレイ/DVDドライブ・BRXLPTWOU3シリーズ・BRXL-PUS6U3/Nシリーズ・BRXL-PUV6U3/Nシリーズ・DVSM-PMV8U3/NシリーズBRXL-PTWOU3-BKBRXL-PUS6U3-BK/NBRXL-PUV6U3-BK/NDVSM-PMV8U3-GY/NDVSM-PMV8U3-SV/NDVSM-PUV8U3-BK/NDVSM-PUV8U3-WH/N・SSD-PMU3/Nシリーズ・SSD-PMU3Aシリーズ・SSD-PMU3シリーズ・SSD-PSM/Nシリーズ・SSD-PSMU3シリーズ・SSD-PUSU3シリーズ・SSDE-PGTシリーズ・SSD-PG/ICシリーズ・SSD-PG-C/Dシリーズ・SSD-PG-C/Nシリーズ・SSD-PGCU3-Aシリーズ・SSD-PGCU3Cシリーズ・SSD-PGF/Yシリーズ・SSD-PGTU3Aシリーズ・SSD-PGU3/NLシリーズ・SSD-PGU3-Aシリーズ・SSD-PGU3Cシリーズ・SSD-PGU3Cシリーズ・SSD-PGVB/Nシリーズ・SSD-PGVBシリーズ・SSD-PLU3/Nシリーズ・SSD-PLU3シリーズ・SSD-PZNU3シリーズ・HD-PATU3SシリーズHD-PA128TU3SHD-PA256TU3SSSD-PSM120U3-MBSSD-PSM120U3-SPSSD-PSM120U3-UWSSD-PSM250U3-B/NSSD-PSM250U3-MBSSD-PSM250U3-P/NSSD-PSM250U3-SPSSD-PSM250U3-UWSSD-PSM480U3-B/NSSD-PSM480U3-MBSSD-PSM480U3-P/NSSD-PSM480U3-SPSSD-PSM480U3-UWSSD-PSM960U3-B/NSSD-PSM960U3-MBSSD-PSM960U3-P/NSSD-PSM960U3-SPSSD-PSM960U3-UWSSD-PUS240U3-BSSD-PUS240U3-SSSD-PUS480U3-BSSD-PUS480U3-SSSD-PUS960U3-BSSD-PUS960U3-SSSD-PZN240U3-BKSSD-PZN480U3-BKSSDE-PGT480U3-BSSD-PG1.0U3-B/NLSSD-PG1.0U3-BCSSD-PG1.0U3-BC/DSSD-PG1.0U3-BC/NSSD-PG1.0U3-WCSSD-PG1.9U3-B/NLSSD-PG1.9U3-BASSD-PG1.9U3-WASSD-PG120U3-B/NLSSD-PG120U3-BASSD-PG120U3-WASSD-PG2.0U3-BCSSD-PG2.0U3-BC/DSSD-PG2.0U3-BC/NSSD-PG2.0U3-WCSSD-PG240U3-B/NLSSD-PG240U3-BASSD-PG240U3-WASSD-PG250U3-BCSSD-PG250U3-BC/DSSD-PG250U3-BC/NSSD-PG250U3-WCSSD-PG480U3-B/NLSSD-PG480U3-BASSD-PG480U3-WASSD-PG500U3/ICSSD-PG500U3-BCSSD-PG500U3-BC/DSSD-PG500U3-BC/NSSD-PG500U3-WCSSD-PG960U3-BASSD-PG960U3-WASSD-PGC1.0U3-BCSSD-PGC1.9U3-BASSD-PGC2.0U3-BCSSD-PGC240U3-BASSD-PGC250U3-BCSSD-PGC480U3-BASSD-PGC500U3-BCSSD-PGC960U3-BASSD-PGF1.0U3-B/YSSD-PGF1.0U3-G/YSSD-PGF2.0U3-B/YSSD-PGF2.0U3-G/YSSD-PGF250U3-B/YSSD-PGF250U3-G/YSSD-PGF500U3-B/YSSD-PGF500U3-G/YSSD-PGT240U3-BASSD-PGT480U3-BASSD-PGT960U3-BASSD-PGVB1.0U3-BSSD-PGVB1.0U3B/NSSD-PGVB2.0U3-BSSD-PGVB2.0U3B/NSSD-PGVB250U3-BSSD-PGVB250U3B/NSSD-PGVB500U3-BSSD-PGVB500U3B/NSSD-PL1.9U3-BK/NSSD-PL120U3-BKSSD-PL120U3-BK/NSSD-PL240U3-BKSSD-PL240U3-BK/NSSD-PL480U3-BKSSD-PL480U3-BK/NSSD-PL960U3-BKSSD-PL960U3-BK/NSSD-PM120U3A-BSSD-PM120U3A-RSSD-PM120U3A-SSSD-PM120U3-BSSD-PM120U3-B/NSSD-PM120U3-SSSD-PM240U3A-BSSD-PM240U3A-RSSD-PM240U3A-SSSD-PM240U3-BSSD-PM240U3-B/NSSD-PM240U3-SSSD-PM480U3A-BSSD-PM480U3A-SSSD-PM480U3-BSSD-PM480U3-B/NSSD-PM480U3-Sなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネットMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK