カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(255)
  • 自動車純正部品(251)
  • 作業工具(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 制御機器(168)
  • 物流用品(139)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • 自動車補修部品(122)
  • 機構部品(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(97)
  • バイク部品(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 切削工具(76)
  • メカニカル部品(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 事務用品(63)
  • 建築金物(50)
  • 電気材料(44)
  • 空調・電設資材(34)
  • バイク純正部品(27)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 農業機械(26)
  • 保管用品(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 測定用品(19)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 研磨材(19)
  • 家電(19)
  • 電動工具(19)
  • 梱包用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 作業服(16)
  • オフィス家具(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 安全標識(13)
  • 自転車部品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • カー用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • マスク(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • テープ(8)
  • 厨房用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 照明(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 縫製用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「3t」の検索結果

2,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(489件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(159件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用モノタロウ(65件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35VEPSON(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合LP-S6160種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)ダイコー(2件のレビュー)
49税込54特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34EPSON(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
適合LP-S6160種別純正品サイズSタイプLPC3T34適合機種メーカーEPSON
折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
ジャッキスタンド キーパーマン 3t 大橋産業(BAL)ジャッキスタンド キーパーマン 3t大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用質量(kg)2.8(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305最高位(mm)490最低位(mm)295保証期間1年最大荷重(t)3(2脚使用時)サドルの高さ(mm)295~490
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)3tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷
作業しやすい高さに調節できる 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ スーパーハイリフトMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33VEPSON(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合LP-S7160/S7160Z種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
コッタレスハンガー芯 3T ナット付 アサヒサイクルコッタレスハンガー芯 3T ナット付アサヒサイクル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35PV EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35PVEPSON(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(2本)
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合LP-S6160ブラック種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T35印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4100×2RoHS指令(10物質対応)対応
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T31V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T31VEPSON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S2290/S3290種別純正品(環境推進)モノクロ大容量印字可能枚数6100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
エアージャッキ3t普通自動車用 DS[ガレージ機器・整備設備]エアージャッキ3t普通自動車用DS[ガレージ機器・整備設備](2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
マフラーにつなぐだけセダン、2トン、4WDに適応!
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T28V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T28VEPSON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合LP-S3250/3250PS/3250Zブラック種別純正品タイプLPB3T28印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6100RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35EPSON(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
適合LP-S6160種別純正品サイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSON
エレメント エアクリーナー 3T2-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナー 3T2-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト中谷金属工業(5件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T21(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T21(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプLPC3T21サービス分類リサイクル・リビルト
ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTAラッシングベルト (Jフック)3tSEWOTA(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!! 日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑えた、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。
質量(kg)1.9破断強度(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式モノタロウ(8件のレビュー)
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.1MB)
アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)アルミジャッキスタンド3tEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2台)
5日以内出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPB3T21タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPB3T21タイプ(リターン式)ノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
タイプLPB3T21リサイクル回数3回サービス分類リサイクル・リビルト
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T20/T21(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T20/T21(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPC3T33K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPC3T33K/Y/M/C(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーEPSON/エプソン種別クイック式適合LP-S7160/S7160Z/S716C8/S71C7各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セットほか
当日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板 光アルミ平板(225件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ダンボール箱 無地 Wフルート モノタロウダンボール箱 無地 Wフルートモノタロウ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(146件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
シンプリーズクリアーファイル(透明) キングジムシンプリーズクリアーファイル(透明)キングジム(28件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷
スケルトン表紙が鮮やか。厚くて丈夫な表紙&ポケット。ポケットは上から入れるタイプ。ページがめくりやすい固定(溶着)式。光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。
材質PPサイズA4タテ寸法(幅W×高さH)(mm)231×307ポケットタイプタテ差し
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明タイプサカエ(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明パピルスカンパニー(23件のレビュー)
939税込1,033
1束(100枚)
当日出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
...