主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
主な適合純正品番93450-16068
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
他社参考品番(VESRAH)VS-2005
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
主な適合純正品番5SU-H331E-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
主な適合純正品番5CA-H591A-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-H4310-20
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用
定格電圧(V)12
タイプ6栓式(開放式)
取扱説明書(2.6MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
関連キーワード