コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)ゴム
種類ウエッジベルト
最大速度(m/sec)40
角度(°)40
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。
仕様ノッチ加工
材質ゴム
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最大速度(m/sec)40
ベルト形3V
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90
角度(°)40
電気抵抗値6MΩ以下
材質(ベルト)ゴム
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)67
関連資料(0.77MB)
ベルト形3V
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX
ベルト上幅(mm)13.1
ベルト高さ(mm)9
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最大速度(m/sec)40
ベルト形5V
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)5
寸法P(mm)3.56±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)2.7
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)56
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
外径(mm)68
内径(mm)28
適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード