ボウルとザルの機能がドッキング!・洗う・和える・さらす・水切りができます。ボールを傾け、簡単に水切りができます。パンチング穴径が均一で水切れが良い。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。錆に強く丈夫で衛生的。
内径(Φmm)210
直径×深さ(mm)235×121
TKG品番9-0266-0601
TKG品番(2017)6-0252-0601
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質ステンレス18-0
サイズ(cm)24
質量(g)509
寸法(外径×高さ)(mm)265×135
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイズ(cm)24
寸法(外径×高さ)(mm)260×125
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
底の部分に穴が空けてあり、野菜・食器等の 水切に米とぎに便利です。
材質18-8ステンレス
内径(Φmm)240
外径×深さ(Φmm×mm)262×130
呼び寸法(cm)24
TKG品番9-0290-0201
TKG品番(2017)6-0265-0201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちし清潔です。抗菌
材質SUSXM-7ステンレス
抗菌ステンレス。素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を 持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。抗菌
材質SUSXM-7ステンレス
板厚(mm)0.5
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)375
容量(L)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×165
TKG品番9-0290-0101
TKG品番(2017)6-0265-0101
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
お米を美味しく素早く研げる。ボウルの底部分に、とぎ汁がサッと流れおちる穴があるから、お米が美味しく研げる。
材質PP.PS
サイズ(cm)28×25×13.3h
1個
¥269
税込¥296
欠品中
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5
盛りつけたフライやトンカツなどの揚げ物料理の油を切る
余分な油が落ちる!
材質鉄(クロムめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×15
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質(ボール)ステンレス鋼,(受け皿)ポリプロピレン
付属品受け皿
高さ(mm)(ボール)150,(受け皿)60
外径(Φmm)(ボール)258,(受け皿)150
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質鉄(クロムめっき)
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス
使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。
1~3合までのお米に対応。
少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
幅(cm)10.2
長さ(cm)10.2
高さ(cm)28.2
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。
誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります)
水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
色ホワイト
本体質量(kg)0.24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210
適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
関連キーワード