カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車純正部品(1)

「3xc-26335-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル クラッチ 3XC-26335-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 3XC-26335-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3XC-26335-00
ロングケーブル [スロットル] ハリケーンロングケーブル [スロットル]ハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ブラック
ケーブル クラッチ 2YK-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 2YK-26335-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13565-01
ロング スロットルケーブル ハリケーンロング スロットルケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(195件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ケーブル スロットル 2 3YK-26312-02 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 3YK-26312-02YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ピストンリングセット 3XC-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット 3XC-11610-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ピストンリングセット 47X-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット 47X-11610-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番2MA-11610-00
ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)ロングクラッチケーブル+150 SR'83-DAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
オイル シール (14X25X5) 93104-14059 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (14X25X5) 93104-14059YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ワイヤ プラスリード 1M1-82115-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ プラスリード 1M1-82115-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
グリップ オンロード TZ dominoグリップ オンロード TZdomino
2,398税込2,638
1セット
10日以内出荷から11日以内出荷
材質サーモプラスチックゴムブラックタイプビンテージTZ内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
スロットルワイヤー PMCスロットルワイヤーPMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/124
(09159)エキゾーストスタッドナット スズキ(09159)エキゾーストスタッドナットスズキ(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。