こんなお得な商品も!
指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6
規格c-UL、TUV
極数4
最小適合負荷1V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約30
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)3
適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀接点
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約29
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀接点
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、100mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約31
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀合金
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
定格絶縁電圧(V)250
種類コントロールリレー
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)
使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当
消費電力(W)(最大定格)13以下
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応
定格電圧(V)DC24
構造パネル埋め込み取り付け
精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色黒
表示分解能320×240
表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8
冷却方式自然空冷
バッテリーボタン電池内蔵
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
電池寿命5年(周囲温度25℃)
耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)
汚染度(使用環境)汚染度2
電圧許容範囲(V)DC24±10%
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)
使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
LED寿命(時間)50000
許容瞬時停電時間(ms)1以内
接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数6個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
種類パワーリレー
最大連続印加電圧定格電圧の110%
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
定格絶縁電圧(V)250
保護構造IP20(IEC60529規格)
耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下
周波数(kHz)134
材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ
保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回
耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
質量(g)約560
保護構造IP20(IEC60529規格)
材質(ケース)SECC(塗装)
電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)
消費電流(mA)150以下
インターフェースRS-232C(上位)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間
使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回
耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
接地D種接地(従来の第3種接地)
耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加
保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
質量(g)約200
保護構造IP20(IEC60529規格)
材質(ケース)PC/ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)
消費電流(mA)250以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間
使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回
耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64
接地D種接地(従来の第3種接地)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
質量(g)約650(ケーブル長10m時)
保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時
材質(ケース)PC樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
質量(g)約130
保護構造IP40(IEC60529規格)
消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く)
材質(ケース)PC+ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く)
入力インピーダンス(Ω)8.2k
出力電流(mA)20(Max)
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様トランジスタ出力
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時)
印加電圧(V)DC30(Max)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
質量(g)約150
外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)
保護構造IP20(IEC60529規格)
消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)
材質(ケース)PC+ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
入力インピーダンス(Ω)-
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様-
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)-
アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)
ネットワークタイプDevice Net対応
耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色1677万色
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
ケース色ライトグレー
冷却方式自然空冷
インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)
使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
使用高度標高2000以下
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数8個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色1677万色
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC
定格電圧(V)DC24
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色ライトグレー
冷却方式自然空冷
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns
汚染度(使用環境)汚染度2
電圧許容範囲±10%
使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
許容瞬時停電時間(ms)1以内
使用高度標高2000以下
接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離
タッチスイッチ仕様静電容量
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
バックライトLED
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色ライトグレー
表示分解能640×480
冷却方式自然空冷
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)
使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)
使用高度標高2000以下
接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
規格M3X8
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.34、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.34、BSM-1070SLT オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.18、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.32、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、SSA-Z500MA-1 スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-500F スイッチボックス部品_No.14、SSA-Z500MA-2 スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.18
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
規格#6005
部品名称ベアリング 6005
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 サブミッション分解-2部品_No.18、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.17、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.26、MKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.14、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.39、SSA-Z500MA-1 サブミッション分解-2部品_No.18、SSA-Z500DX-2 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.36、SSA-Z500 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510-110 ミッション分解部品_No.36、SSA-Z500DX サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.36、MKF-345 ギヤケース部品_No.14、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.14、MKF-306 ギヤケース部品_No.14、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.36、SSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.39、SSA-Z601S サブミッション分解2部品_No.18、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.17、SSA-Z601S-1 サブミッション分解2部品_No.18、SSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.36、SSA-Z550 サブミッション分解-2部品_No.18、MKF-265H ギヤケース部品_No.14、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.50、SSA-Z500-2 サブミッション分解 2部品_No.18、MKF-266 ギヤケース部品_No.14、MKF-265 ギヤケース部品_No.14、MJI300 1997ネン HST ミッション部品_No.8、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.39、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.50、SSA-Z500-1 サブミッション分解2部品_No.18
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
備考R1/4XR3/8
規格PT1/4XPT3/8
部品名称ブツシング
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.33MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.33MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.33MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB)
図解NoSSA-Z600MA-1 動力噴霧機-2部品_No.61、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.30、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.39、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左)部品_No.23、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.23、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.61、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.30、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.30など
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
部品名称ピストンピン
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ エンジン メインベアリングケース、ピストン、クランク軸部品_No.19、SSA-S600 1996ネン エンジン ピストン・クランク軸部品_No.3、SSA-F615DX エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.3、SSA-Z600MAT メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.22、SSA-S1002 エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース 2004年7月~部品_No.18、SSA-F616M エンジン ピストン・クランク軸部品_No.3、SSA-F615 エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.3、SSA-F616V-1 エンジン(メインベアリングケース・ピストン・クランク軸)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 エンジン (メインベアリングケース ピストン クランク軸)部品_No.19、SSA-F616 エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン メインベアリングケース、ピストン、クランク軸部品_No.19など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称クレビスピン
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.8MB)
図解NoBSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.26、SSA-E501DX 操作レバー・操作パネル部品_No.20、エクセル500 パーキングレバー部品_No.11、SSA-K500 走行テンション関係(新)部品_No.25、SSA-F505 ペダル部品_No.11、SSA-G540 クラッチ・ブレーキ部品_No.10、SSA-E540DX ペダル部品_No.3、SSA-G530 クラッチペダル部品_No.24、SSA-Z500DX ペダル部品_No.13、SSA-F600 台車 ソウフウクラッチ部品_No.18、SSA-E541DX ペダル部品_No.3、SSA-Z500DX-2 ペダル部品_No.13、MJI300 1997ネン クラッチレバー部品_No.2、SSA-α510 M-A サイドブレーキ,プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z601S ファンクラッチレバー ~2015年2月部品_No.20、エクセル500 テンションアーム部品_No.25、BSA-420S テンション部品_No.15、BSA-420JDSG G-3 変速レバー 副変速部品_No.26など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)18
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
径(Φ)16
全長(m)87
ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間
外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84
出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力
保護等級IP67
消費電流(mA)40以下
出力電流(mA)30以下(吸込み電流)
検出方法3ホール素子差動方式
検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車
出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力
応答周波数(Hz)0-15k
極性磁石:先端 S極
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間
保護等級IP67
極性磁石:先端 S極
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)18
質量(g)約150
外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)
保護構造IP20(IEC60529規格)
消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)
出力電圧(V)-
入力電圧(V)-
材質(ケース)PC+ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
入力インピーダンス(Ω)-
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
取付け方法DINレール取りつけ
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様-
出力仕様-
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)-
アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)
ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応
耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード