151,445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 4.8
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)94 直径(Φmm)4.8 溝長(mm)52 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP! LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。 ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。 メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策) 体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。 丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。 装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。 LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。 折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。 夜間・暗い場所での作業に最適です。 単3乾電池2本(別売り)です。
材質反射材:ガラスパウダー サイズフリー 電源単3乾電池2本(別売り) 着丈(cm)約49~53 LED色 材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸) LEDランプあり 材質(調節バックル)POM 入数1着 胴回り(cm)80~120
1着
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.8
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)70 直径(Φmm)4.8 溝長(mm)26 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,488 税込1,637
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番227-6473 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

トラスコ品番227-4865 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,298 税込10,228
9日以内出荷

トラスコ品番227-7984 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。 種別CSX4.8
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本
820 税込902
翌日出荷

差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。 差込穴径(mm)4.8 径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
159 税込175
当日出荷

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)4.8 質量(g)35 アズワン品番64-7942-57
1枚
620 税込682
翌日出荷

タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラスコ品番226-6952 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
1,250 税込1,375
当日出荷




目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

エスコ品番EA527BS-15 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)4.8~6.4
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-14 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)3.2~4.8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.8
RoHS
トラスコ品番227-3216 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

トラスコ品番226-6980 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ4.8
RoHS
トラスコ品番227-9743 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

トラスコ品番227-4843 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

トラスコ品番227-3171 刃形N 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
種別FDA 21CFR 177.2612認証 材質白金加硫シリコン
1巻
399,800 税込439,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
材質PP+EPDM
1巻
449,800 税込494,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
399,800 税込439,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)220 直径(Φmm)4.8 質量(g)41 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-51
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

トラスコ品番227-6362 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 黒 LSTT-R-4.8-0
RoHS
材質ポリオレフィン シリーズLSTT 使用温度範囲-40 →+105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブ径(Φmm)4.8 接着面なし スリーブ長(m)9
1セット(9m)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.85A 口金PX13.5s ガラス球形状G11 平均寿命(時間)30
1個
289 税込318
当日出荷

<リングボディ>ベイトの輪郭をファジーにする(輪郭はあいまいなものを魚は好む)。また、水の抵抗を増し、ノーシンカーでの引き心地をしっかりさせる。オフセットワームフックのハリ先をウィード等からガードする。といった効果があります。ベイトの輪郭をファジーにしたり、水噛みがよくなったりと様々な釣れる要素を含むリングボディ。オフセットフックのハリ先が、リブに埋もれて隠れています。リブが露払いとなり、ハリ先をボディに差し隠さなくても充分、ハリ先をウィード等からガードします。 <腹部にネイルシンカー用の穴が2ケ>腹部にネイルシンカーを2本左右対称に挿入する「乳首リグ」用に2つの穴を設けました。これにより簡単かつ正確にネイルシンカーをインサートできます。このリグによって、ノーシンカーより深いところを上ずることなく引くことができます。乳首リグ用にボディ下腹部の設けた2つの穴。ここに好みのウエイトのネイルシンカーを打ち込みます。腹部から背中方向に垂直にネイルシンカーを打ちます。リグのできあがり。シンカーの脱落はほとんど皆無。 <頭部下側にセンターライン>オフセットフックを頭の先端から入れ、数mm後ろ腹側に差し抜く、そこにセンターを示すラインが刻まれています。フックをワームに対してまっすぐ刺すのに役立ちます。頭部下部に刻まれたセンターライン。繊細なパーツですがフックセットが容易になります。このライン上に針を差し抜けばハリをセンターにセットできます。
用途ワイドなスイングアクション、最強の水噛み、絶妙なロール、群を抜く集魚力。ある時はアシを抜けるスピナーベイト、ある時はボトムをつつくクランクベイト、ある時はウィードに絡むテキサスリグワーム、ある時は優秀なジグトレーラー・・・。試行錯誤の末に行きついた究極の広域性能をありったけの技術でお届け致します。 <製品の特徴>1ワイドなテールアクション。:大きく強い横振りテールアクション。まさにテールがスイングする感じです。2ボディ全体がロールする。:強いテールアクションによりボディから頭まで適度にロールします。うまく言えないのですがこれも魚を呼ぶ重要な要素、「生命感」だと私は信じています。3水噛みが良い。:追い込み抜いたテールデザインは、圧倒的な水噛みの良さが自慢。アクションの立ち上がりが早く、短距離でも起動します。受けた水の抵抗をすべてアクションに変換する、そんな機能が詰まっています。4優れた安定性:スローから高速リトリーブまで常に安定した姿勢、アクションをキープ。また、使うフックやリグの種類を問わない絶妙なバランスです。5ハリもちが非常に良い。:ハリからズレにくく、丈夫なベイトにする、というのは開発当初から念頭においていたことです。この手のベイトは、どうしてもロングキャストしたくなることが多くその分私達は強くロッドを振り、キャストするものです。そうした幾度となく繰り返される「全開キャスト」に耐えうることはとても重要な機能です。6天然イカフレーバー配合:その効果に定評のイカフレーバーをタップリ配合。7こだわりのディティール:各所に機能、使い勝手を考えた細工がなされています。詳しくは別記載ディティールをご参照ください。 質量(g)1尾:12.8 サイズ(inch)4.8 入数5 フックサイズオフセットワームフック4/0
1パック(5個)
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
種別FDA CFR 177.1816認証 材質SEBS
1巻
129,800 税込142,780
46日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(3個)
359 税込395
6日以内出荷