カテゴリ

  • 自動車純正部品(24,428)
  • ねじ・ボルト・釘(5,597)
  • バイク純正部品(3,607)
  • 食品・飲料(2,340)
  • 切削工具(1,852)
  • パソコン/周辺機器(1,644)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,076)
  • 農業機械(902)
  • 制御機器(815)
  • 空調・照明・電設資材(783)
  • 機構部品(783)
  • 日用品(775)
  • 建築金物(745)
  • 店舗什器・備品(730)
  • 作業工具(672)
  • バイク部品(642)
  • 配管・水廻り設備部材(625)
  • 電動工具(600)
  • 厨房用品(578)
  • FA担当者のオススメ新商品(546)
  • 事務用品(537)
  • 卓上消耗品(529)
  • 科学研究・開発用品(520)
  • 自動車補修部品(493)
  • 測定用品(468)
  • 物流用品(434)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • メカニカル部品(364)
  • 作業服(358)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(350)
  • 研磨材(348)
  • 清掃用品(333)
  • 電気材料(307)
  • 洗剤・除去剤(297)
  • 保管用品(246)
  • 学童・教育用品(242)
  • オフィス家具(237)
  • 塗装・養生・内装用品(229)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(221)
  • 空圧工具(220)
  • 介護用品(218)
  • 安全標識(214)
  • 建材・エクステリア(207)
  • カー用品(197)
  • 医療(194)
  • 溶接用品(161)
  • 塗料(147)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(146)
  • 縫製用品(145)
  • 家電(135)
  • エンジン工具(135)
  • 農業・園芸資材(127)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(112)
  • 理美容(110)
  • 手袋(101)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 救急・衛生(85)
  • テープ(84)
  • 安全保護具(74)
  • 自転車部品(74)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • 梱包用品(70)
  • 安全靴・作業靴(66)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • ヘルスケア(55)
  • 防犯用品(53)
  • 安全用品(52)
  • マスク(49)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(49)
  • 接着剤・補修材(47)
  • トラック純正部品(46)
  • 防災用品(42)
  • 農具(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 洗車・清掃(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • バッテリー・電装(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 住設機器(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • タイヤ・足回り(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 測定関連サービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 完成車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「4.9」の検索結果

関連キーワード
60,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットブローチップ 4.9mm口径 中島銅工

    ホットブローチップ 4.9mm口径

    中島銅工
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
  • Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.9 x 4.9 x 1.50mm Panasonic(パナソニック)

    Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.9 x 4.9 x 1.50mm

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装長さ(mm)4.9幅(mm)4.9寸法(mm)4.9×4.9×1.50アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ操作力(N)1.6特性タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム動作温度範囲(℃)-20 → +70アクチュエータ長さ(mm)1.5コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
  • 4.9ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ

    4.9ton コネクティングリング(ステンレス製)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
    材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)4.9寸法A(mm)22寸法D(mm)39寸法B(mm)102寸法C(mm)44
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • 4.9mm ボルトリムーバー(平刃) エスコ

    4.9mm ボルトリムーバー(平刃)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)4.9×20×50
  • 4.9mm ボルトリムーバー(150°刃) エスコ

    4.9mm ボルトリムーバー(150°刃)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)4.9×20×50
  • 4.9x 92mm ドリルビット(HSS) エスコ

    4.9x 92mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-4.9
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,488税込1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)4.9溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 4.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 4.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)94直径(Φmm)4.9溝長(mm)52先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット エスコ

    3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB-1
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mm

    EFFORT(エホート)
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.9全長(mm)118有効長(mm)52
  • M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-43厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.9外径(Φmm)9
  • スタッドエクストラクター58mm,2.1-4.9mm BAHCO(バーコ)

    スタッドエクストラクター58mm,2.1-4.9mm

    BAHCO(バーコ)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1313
  • ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
    用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
    用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 215x184x152mm/4.9L 保冷バッグ カモフラージュ エスコ

    215x184x152mm/4.9L 保冷バッグ カモフラージュ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4.9●サイズ(mm):215×184×152●材質:ポリエステル(600デニール)●カラー:カモフラージュ●外出先でのランチやスナックに最適な断熱クーラーバッグ●調理器具やナプキン用のフロントジッパー式ポケット●サイドにメッシュポケット付●調節可能なストラップ付●裏地はビニール製
  • 4.9x7.4mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    4.9x7.4mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DF-5
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ

    EPCOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
  • コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー

    コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

    コテライザー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
    用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225 Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225

    Intel(インテル)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサー 225 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートとDDR5サポートを備えたIntel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサー(シリーズ2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability、Availability、& Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)メモリー容量最大192GBキャッシュメモリ(MB)20(Intel Smart Cache(L3))、22(Total L2 Cache)保証期間Box:3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー225動作周波数(GHz)最大4.9(P、最大ターボ)、最大4.4(E、ターボ・ブースト利用時)ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応コア数10(6P+4E)スレッド数10
  • スプリング フロントフォーク (K=4.9) 1SL-23141-60 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング フロントフォーク (K=4.9) 1SL-23141-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング D:3.5 ID:4.9 09280-05005 スズキ

    Oリング D:3.5 ID:4.9 09280-05005

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング,フロントフオ-ク (K=4.9) BR9-23141-60 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,フロントフオ-ク (K=4.9) BR9-23141-60

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング,フロント(ソフトK=4.9  51171-46K10 スズキ

    スプリング,フロント(ソフトK=4.9 51171-46K10

    スズキ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mm

    WURTH ELEKTRONIK
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 450mA長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 4.9mm寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-PD3コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 4MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225F Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225F

    Intel(インテル)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサ 225F、グラフィックスなし 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 5 デスクトッププロセッサ(シリーズ2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化され、高性能を提供します。ディスクリートグラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサベースパワー。Intel Laminar RM2 が箱に含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】なし【Memory Channels】2【Processor Graphics】なし【Reliability, Availability, & Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.4速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)121(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】10メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー225FソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 4.9コアプロセッサ【P-cores + E-cores】10 (6P+4E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】20【Total L2 Cache】22
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    71税込78
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(173件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    1,148税込1,263
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...