1,181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SJ-46
1袋(35個)
455 税込501
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-440 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-440
1個
260 税込286
当日出荷

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-440 全長(mm)40 質量(g)177
1パック(63本)
340 税込374
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-440 長さ(mm)40 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
365 税込402
当日出荷

仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
1袋(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

エスコ品番EA949NB-440 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-440 長さ(mm)40 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(12本)
260 税込286
当日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(75本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)4×40 イエロー
1本ほか
75 税込83
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)4×40
1本ほか
63 税込69
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイト自動挿入機用 表面実装用ネジ
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)8 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM4 推奨ランド径(Φmm)9 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(300個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×40 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-30 入数422
1箱(422本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

仕様製品群:- ネジ 長さ:11.94mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:#4-40 アズワン品番65-1621-76
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ジャック ネジ キット 適合製品:D Sub & D-リボン コネクタ ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 ネジ頭高さ:2.7mm ネジ 長さ:11.6mm コネクタ タイプ:D Sub アズワン品番65-1664-78
1個
929 税込1,022
10日以内出荷

仕様製品群:3341 シリーズ ネジ 長さ:36.1mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC アクセサリー タイプ:ジャック ソケット ネジ キット コネクタ タイプ:D Sub ネジ頭高さ:9.7mm アズワン品番65-1601-62
1個
2,398 税込2,638
欠品中

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-440
1個
260 税込286
翌日出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

仕様製品群:- ネジ 長さ:56.13mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ストレート ローレット ターナブル ジャック ネジ 適合製品:クイック ディスコネクト コンピューター コネクタ アズワン品番65-1586-05
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-440 長さ(mm)40 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
520 税込572
当日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-440
1個
260 税込286
翌日出荷

1パック(33個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連キーワード