58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0
長さ(mm)152 ブラック/イエロー 高さ(mm)15 質量(g)19 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス 製品幅(mm)25 ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2 コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイネックス電源変換ケーブル
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をFDD電源コネクタ (小4ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、FDD/MOなどのFDD電源コネクタにするケーブルです。 未使用のペリフェラル電源コネクタをFDD/MOなどに有効活用。
ケーブル長(cm)6.5 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: FDD電源コネクタ (小4ピン) メス
1本
339 税込373
当日出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
339 税込373
当日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)13 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)31.5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

RCAオスコネクタをイクリプス用4Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、イクリプスのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプイクリプス用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)4P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mm●コード番号:197-3025 アズワン品番65-7446-14
1個
4,298 税込4,728
欠品中

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア アズワン品番65-7442-83
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。 修理などでCPU電源が必要な時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)9 コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス) ロックあり ケーブル長(cm)約11 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイムリーSATA/IDEドライブ用ACアダプタ
エコ商品
●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240 周波数範囲(Hz)50~60 保証期間1年間 コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用) 仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用 ブラック/イエロー 質量(g)18 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプオス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)8 コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
1本
659 税込725
8日以内出荷

RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)5P
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換 ブラック/イエロー コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
799 税込879
翌々日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
399 税込439
当日出荷

ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)13 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス形状SATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

仕様●チップ - タイプ:変換ケーブル●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:変換ケーブル アズワン品番68-2094-98
1個
879 税込967
7日以内出荷

シリアルATA HDDをサポート 実装が簡単
レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)21.6 質量(g)25 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス 製品幅(mm)24.6 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン ) コネクタ2SATA電源[15ピン]×2
1個
649 税込714
当日出荷

1x SATAコネクタ 1x ペリフェラル電源コネクタ 1x スリムラインSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 スリムラインSATA光学ドライブをサポート ケーブル長50 cm
レッド 質量(g)22 ケーブル長(m)0.508 コネクタ形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)50.8 オス形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA(データ&電源)[13ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長 91cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)914 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長さ30cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m)0.4
1本
499 税込549
14日以内出荷

1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続 長さ(mm)50 高さ(mm)7 質量(g)9 コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 製品幅(mm)15 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイネックス電源変換ケーブル
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。
ケーブル長(cm)6.5 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA15ピン コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
609 税込670
当日出荷

アイネックス電源変換ケーブル
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス
1本
639 税込703
4日以内出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。 SATA機器の増設に便利です。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2 変換タイプオス - メス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン×2
1本
659 税込725
4日以内出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源×2に変換・分岐するケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)24 ケーブル長(m)0.18 コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約18 変換タイプオス-メス コネクタ1ペリフェラル 4ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
619 税込681
5日以内出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。
ケーブル長(cm)12 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス 変換タイプオス - メス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1本
499 税込549
当日出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
1本
669 税込736
4日以内出荷

電源ケーブルのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をラッチ付シリアルATA電源コネクタ (15ピン) に変換します。 ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。 シリアルATA HDD増設に便利です。
ケーブル長(cm)12 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ラッチ付シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス
1本
609 税込670
4日以内出荷

・美しい全ブラックスリーブケーブル。・1-3変換PWMファン・スプリッタ。・4ピンPMWファンコネクタおよび3ピンファンコネクタと互換性あり
長さ(mm)300(100/100/100) ブラック 型番SST-CPF02 コネクタ1-3変換PWMファン・スプリッタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759 税込835
7日以内出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)8 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス
1本
399 税込439
当日出荷

列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mm ピッチの4列千鳥型コネクタを2.54mm ピッチに変換します。
仕様●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.2t●仕上・処理:スルーホール、はんだレベラー、両面グリーンレジスト●用途:フラットケーブルコネクター、ICカードコネクター等、Max160ピン アズワン品番67-0358-89
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)15 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状SATA電源(15ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
589 税込648
5日以内出荷

多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極端子 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB)128 セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型に変換します。 パラレルATA (IDE) HDDなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、SSD/HDD/5インチ光学ドライブなどのシリアルATA電源コネクタにするケーブルです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ケーブル長(cm)12 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 上L型 メス
1本
509 税込560
4日以内出荷