1,088件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個ほか
579 税込637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック ブラック 仕上金メッキ プラグ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用 ブラック 長さ(m)0.1 規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
1個
899 税込989
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 トラスコ品番255-3767 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
1個
839 税込923
当日出荷

1個ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6958 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ タイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3 長さ(m)2 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ビデオカメラで撮影した映像をTVやビデオなどに表示するピンプラグケーブルです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ピンプラグケーブル】L字型ミニプラグ-ステレオピンプラグケーブル2.0m ビデオカメラの画像をステレオテレビに接続し再生するときに使います。
長さ(m)020#/2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計 頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン ヘッドフォンは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続 長さ(mm)200 幅(mm)6 ブラック 質量(g)12 湿度(%RH)30~60 保存温度(℃)-15~75 高さ(cm)0.6 コネクタA3.5mm ミニジャック (4極) コネクタB3.5mm ミニジャック (3極)
1個
209 税込230
当日出荷

種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様セーフティワッシャー付 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンテレホン4極4芯電話用プラグ
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様4極4芯 付属品部品・オプション クリア
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.0 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

4極ステレオミニジャックを搭載したスマートフォンなどにヘッドフォンとマイクを同時に接続できます。 (iPhoneなどApple社製品で内蔵マイクが無効になりません。) ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。 ジャックのモールド色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。 絡まりにくいフラットケーブルです。
ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン、マイク側: レッド ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状機器側: 4極ステレオミニプラグ、ヘッドフォン側: 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3極ステレオミニジャック 適合機器4極ステレオミニジャック搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク) 材質(プラグ)金メッキ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)3.5 変換タイプオス - メス コネクタ14極ステレオミニプラグ コネクタ23極ステレオミニジャック
1本
749 税込824
3日以内出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様片側: L型 4極ミニプラグ×1/片側: RCAピンプラグ(オス)×3 長さ(m)3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラック タイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型) コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型) コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
1個
159 税込175
当日出荷

いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン 必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続 長さ(mm)152.4 ホワイト 質量(g)11.5 高さ(cm)1.2 コネクタA3.5mm ミニジャック(4極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
179 税込197
9日以内出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Jabra QDヘッドセットを、iPhone/iPadまたはBlackberryのイヤホンマイク端子(3.5mm 4極)に接続するケーブル。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約133(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(iPhone、Android、iPad、Windows、Mac等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16075×172(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック インターフェイス直径3.5mm4極ミニプラグ 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書 ブラック 質量(g)約172(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.1 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット40 マイクロフォン部指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-59 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。 USB Type-C(TM)端子から音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体充電と同時に音楽鑑賞や通話が可能です。
ブラック 質量(g)約9 コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)-Φ3.5mm4極ステレオミニ(メス)、USB Type-C(TM)(メス、充電用) 対応機種音声出力に対応したUSB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン、タブレット、スマホ等/CTIA方式Φ3.5mm4極ステレオミニ端子を搭載したイヤホン、ヘッドホン/パソコン、タブレット、スマホなどの本体充電が可能なUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)電源アダプター 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約50×9×13 包装形態紙箱 動作環境0~45℃/10~90%RH
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Jabra Cord QD to 3.5 mm Jack with Push-to-Talk for smartphones
仕様●コード番号:JA100FX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7653-02
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。 極数4 トラスコ品番472-6944 材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 形状ストレート 質量(g)20 種類角型 使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く) 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(A)1 結合方式ワンタッチ 適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り) 結線方法圧着
1個
999 税込1,099
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。折りたたみ可能で持ち歩きにも最適。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯 付属品部品・オプション クリア
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。 ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整なし ブラック 質量(g)29 ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)110 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 入力感度(マイク)-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(モノラル) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性(マイク)無指向性 インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)14.2 装着方式片耳 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状片耳イヤーフックタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様●極数:4●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4071 アズワン品番65-7781-68
1個
1,098 税込1,208
欠品中