鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色ブルー
仕様安全レバー付き(フック)
タイプ鍛造セーフティ
材質(フック)S45C
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)900
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)(最大)2
ロープ径(Φmm)12
最大使用荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用
仕様リング:2t用、フック:0.5t用
トラスコ品番815-7642
質量(kg)4.5
長さ(m)2
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)1800(最大)
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)1
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)1.5
ベルト色ブルー
最大使用荷重(kg)3000
1本
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
用途荷物の吊具
種別4本吊
関連資料(0.75MB)
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプラッチフック
使用荷重(t)5.7
荷重(t)5.7未満
ロープ径(Φmm)14
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプラッチフック
荷重(t)9.4未満
ロープ径(Φmm)18
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプラッチフック
使用荷重(t)4.2
荷重(t)4.2未満
ロープ径(Φmm)12
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
色ブラック
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
色ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
耐重塩害対応です。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
3点吊りから4点吊りへの取替え用金具 天カセバス乾吊り替え金具
3点吊りの既存浴室暖房乾燥機から4点吊りの浴室暖房乾燥機に交換する際に使用する部材で、既存の吊りボルト(3点)を利用して吊り替えることができます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)580×470
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード501680
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬
材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル
アイ部(mm)250
最大使用荷重(t)2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)5
フック(t)2
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付
材質ワイヤー:鉄 シート:綿
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
適合板厚(mm)5~10
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
適合板厚(mm)5~10
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に
仕様12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)13
使用荷重(t)(フック)1
寸法A(mm)140
寸法D(mm)17
寸法B(mm)71
フックJ型覆工板吊り用フック
マスターリンクA3017S
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用
長さ(m)4
使用荷重(t)6.8
リング内径(Φmm)175x95
スリング幅(mm)50
1式
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用
長さ(m)4
使用荷重(t)3.4
リング内径(Φmm)160x90
スリング幅(mm)25
1式
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ