曜日別特売

超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143-3.0 39°/41°/40° アルミ用 刃長3.0D

超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143-3.0 39°/41°/40° アルミ用 刃長3.0D - 7Leaders

【刃長3Dタイプ】
アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。
広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。

用途
溝加工
側面加工
アルミ用
材質
MG
刃数
3
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
39/41/40
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全9種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29052426E143-3.0-350963
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052435E143-3.0-4501264
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052444E143-3.0-5501565
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052460E143-3.0-6501866
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052469E143-3.0-8652488
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
29052478E143-3.0-1075301010
¥16,260
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29052487E143-3.0-1280361212
¥23,820
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29052496E143-3.0-16100481616
¥35,280
取扱い終了
29052505E143-3.0-20120602020
¥64,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする