曜日別特売

超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143 39°/41°/40° アルミ用

超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143 39°/41°/40° アルミ用 - 7Leaders

アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。
広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。

用途
溝加工
側面加工
アルミ用
材質
MG
刃数
3
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
39/41/40
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全13種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29052295E143-150341
¥4,130
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
29052304E143-1.550541.5
¥4,130
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
29052320E143-250642
¥4,130
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
29052329E143-2.550842.5
¥4,130
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
29052338E143-350863
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052347E143-4501164
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052356E143-5501365
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052365E143-6501666
¥5,780
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
29052374E143-8602088
¥10,970
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
29052390E143-10-2572251010
¥16,260
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29052399E143-12-3075301212
¥23,440
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29052408E143-16100381616
¥35,280
取扱い終了
29052417E143-20100382020
¥61,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする