1,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CLS40 エスロン クリーン継手 ソケット 40 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5887 質量(g)142 呼び径40
1個
488 税込537
4日以内出荷

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


HCLS40 エスロン HTクリーン継手 ソケット 40 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6224 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)142
1セット(2個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷




1個
550 税込605
翌日出荷

ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ソケット
壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)72.7 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
469 税込516
6日以内出荷



クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット商品数40 セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本) 表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

KS-40 40pcs.ソケットレンチセット PROMATE 動画あり
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に最適!
全長(mm)125 質量(g)190 差込角(mm)12.7 セット商品数40点
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷



岡田装飾金物D40壁付ソケット
エコ商品
適合D40 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
3日以内出荷

トラスコ品番850-6360 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット
1個
369 税込406
当日出荷


1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6342 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)120 寸法D(mm)48 呼び径(A)40A 最高使用温度(℃)40
1個
359 税込395
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(sq.)9.5 先端サイズT40 先端形状トルクス トラスコ品番853-1730
1個
899 税込989
当日出荷


1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5836 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)121 寸法d(mm)50.2 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)90
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番850-6297 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743 形状ソケット
1個
399 税込439
翌々日出荷