カテゴリ

  • 自転車部品(35)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-622」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-622Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-622Z)SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)622配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-622BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-622BZ)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)622配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
519税込571
1袋(2個)
5日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロステン ジャックポイント ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
3,158税込3,474
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カップキット(SK6) 制研化学工業カップキット(SK6)制研化学工業(37件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
配管識別シート(縦管用矢印なし) ユニット配管識別シート(縦管用矢印なし)ユニット
669税込736
1枚
当日出荷から5日以内出荷
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
材質ユニシート
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(26本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
卓上旗 東京製旗卓上旗東京製旗(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。
用途海外からのお客様の歓迎等用に。寸法(縦×横)(mm)160×240質量(g)35材質テトロントロマット(ポリエステル100%)
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キーハーフェレ
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
オリーブ グルメボード EBM(江部松商事)オリーブ グルメボードEBM(江部松商事)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質メラミン樹脂
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
6,040税込6,644特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
オーク グルメボード EBM(江部松商事)オーク グルメボードEBM(江部松商事)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
材質メラミン樹脂
E5 SHINE & GO MOTULE5 SHINE & GOMOTUL(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコン成分が、ベタつくことなく、ゴム・プラスチック・塗装・樹脂などのバイクの表面のツヤを甦らせ、劣化を防止します。 バイクのカウルやフェンダー等の塗装面のほか、自動車のダッシュボードのツヤ出しにも最適です。
用途ハンドトリガー式プラスチック保護ツヤ出し用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
部品 連結ねじドライバ W4YD HiKOKI(ハイコーキ)部品 連結ねじドライバ W4YDHiKOKI(ハイコーキ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAFIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ドリンクボトル スクエアボトル 460ml ピンクフタ付き cottaドリンクボトル スクエアボトル 460ml ピンクフタ付きcotta
26,980税込29,678
1個(120個)
4日以内出荷
材質本体:PET/フタ:アルミ寸法(mm)口径:47/高さ:170(本体のみ)
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
999税込1,099
1セット(24本)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
RS PRO 丸形コネクタ RS PRORS PRO 丸形コネクタRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フラワーメイトピンクデザートフォーク 高桑金属フラワーメイトピンクデザートフォーク高桑金属
4,898税込5,388
1セット(12本)
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)195素材本体:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂、口金:ステンレス
DNA抽出キット(10回分) ナリカDNA抽出キット(10回分)ナリカ
7,000税込7,700
1セット
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
芝生風ふっくらラグ 萩原芝生風ふっくらラグ萩原
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
リアル芝生! まるで芝生の様なラグ。 部屋に居ながら、アウトドアな雰囲気を作ることが出来ます。 お家でアウトドア気分を味わったり、子どものスポーツコーナーや、お父さんのゴルフスイングスペースなどの屋内練習場にも。 楽しい使い方がいっぱいのラグです。 中材にはウレタン10mmを使用しており、ふっくらした仕上がりです。
仕様洗濯:不可材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏面:不織布(すべり止め付)厚さ(mm)12対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり
(MB40)テープ,サンルーフ シール,リヤ ミツビシ(MB40)テープ,サンルーフ シール,リヤミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ディスポカバー <ひも> 大塚刷毛製造ディスポカバー <ひも>大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
●塗装飛沫からの汚れ防止に。強風時にめくれにくい紐タイプです。●真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しています。大型車から軽四輪までダブ付きがないしぼり込み式です。風によるカバーの外れ、上下動を抑えます。
用途自動車用養生ディスポカバー寸法(mm)3600×6500適合車種普通乗用車装着方式紐式
ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
芝生風ジョイントマット 萩原芝生風ジョイントマット萩原
6,998税込7,698
1組
3日以内出荷
部屋に芝生を植えよう! 室内のお部屋にいながら、アウトドア気分を味わえる芝生風ジョイントマット! 観葉植物をたくさん置いて、緑いっぱいの素敵な空間を作ったり、おもわず触れたくなるような気持ちよさで、くつろぎスペースにぴったりです。 キレイに仕上がるサイドパーツ付きで部屋の端や角でもピッタリ敷き詰められます。
仕様洗濯:不可材質表面:ポリエステル、中材:EVA厚さ(mm)10対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約60×60×0.8滑り止め効果なし
シール オイル (9958) MAZDA(マツダ)シール オイル (9958)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
(MB44)バック ASSY,サード シート,LH ミツビシ(MB44)バック ASSY,サード シート,LHミツビシ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
(MF24)スクリュ,オーディオ エクイプメント ミツビシ(MF24)スクリュ,オーディオ エクイプメントミツビシ
199税込219
1個
4日以内出荷
LEDペンダント MAXRAY(マックスレイ)LEDペンダントMAXRAY(マックスレイ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
芝生風クッション シーヴァ 萩原芝生風クッション シーヴァ萩原
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
リアル芝生。 室内のお部屋にいながら、アウトドア気分を味わえる芝生風ファブリック『SHIVA(シーヴァ)』のクッションができました! 観葉植物をたくさん置いて、緑いっぱいの素敵な空間を作ったり、おもわず触れたくなるような気持ちよさで、くつろぎスペースにぴったりです。
仕様洗濯:不可混率(%)側地:ポリエステル100、中材:ポリエステル100滑り止め効果なし
芝生風ふっくらマット 萩原芝生風ふっくらマット萩原
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
リアル芝生!まるで芝生の様なマット。 部屋に居ながら、アウトドアな雰囲気を作ることが出来ます。 お家でアウトドア気分を味わったり、子どものスポーツコーナーや、お父さんのゴルフスイングスペースなどの屋内練習場にも。 楽しい使い方がいっぱいのラグです。 中材にはウレタン10mmを使用しており、ふっくらした仕上がりです。
材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォ-ム、裏面:不織布(すべり止め付)仕様洗濯:手洗い厚さ(mm)12滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房
定温式防水感知器特種60℃一括試験対応 Panasonic(パナソニック)定温式防水感知器特種60℃一括試験対応Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
欠品中
種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式防水型、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り15個消費電流150μA
(MB40)プラグ,フロア ミツビシ(MB40)プラグ,フロアミツビシ
459税込505
1個
4日以内出荷
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.8容量(VA)14電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当機能点灯照度調節機能付(暗・明)光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85
電灯分電盤 EQF4 河村電器産業電灯分電盤 EQF4河村電器産業
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付