カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「400-sw041」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクトUSB切替器 USB 5Gbps 手動サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
当日出荷
2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切り替えて共有できます。ドライバ等が不要のプラグ&プレイで動作します。USBマウス、USBキーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンタなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有するのに最適です。パソコンとの接続がUSB AでもUSB Type-Cでも接続可能な変換アダプタ付の専用接続ケーブル(約0.9m)×2本を付属。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。
付属品日本語取扱説明書あり材質パソコン部/ABS樹脂質量(g)65対応機種対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11・10.15~10.12入力5V/2Aまで保存温度(℃)20~60インターフェースUSB 5Gbps準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.22×4.24×1.86コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(パソコン側)動作温度(℃)0~40供給電流(mA)全ポート合計:最大900(バスパワー時)、全ポート合計:最大2900(5V/2A以上のUSB ACアダプタ接続時)動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
PCアクセサリーカテゴリ