キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズキッチン泡ハイター
液性アルカリ性
商品タイプ付替用
1個(400mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。
商品タイプスプレー容器
トラスコ品番431-5979
容量(mL)400
質量(g)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
スプレーで手軽に除菌※・漂白・消臭ができる、無臭性タイプの台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。水筒などの口につけるものにも、シンクなどの広い場所にスプレーする時も、塩素臭が気にならないから使いやすい!
香り無臭性
商品タイプつけかえ用
1個(400mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色黒
容量(mL)400
使用温度範囲(℃)-40~100
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7953-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
特性艶消し
危険物の性状非水溶性
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番65-2312-83
危険物の類別非危険物
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
室内で使えるムカデ用忌避剤。
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室にスプレーするだけ。
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合のスプレータイプの忌避剤です。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所にスプレーするだけで、簡単に寄せ付けません。
容量(mL)400
質量(g)490
使用の目安1本で約250平方メートル
適合害虫ムカデ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6.5×22
有効期間約2週間
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、精製水
利用場所屋内
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
握りやすいグリップ
アズワン品番64-7908-07
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
水まわりで気になる固着した水アカをきれいに一掃※1!浴室、洗面所、キッチンまわり、トイレなど家じゅうに使える。使い続けることで頑固な水アカになるのを防ぐ※2。除菌※3、ウイルス除去※4。※1長期間蓄積した水アカなどは落ちない場合があります※2既に発生している水アカは除去してからお使いください※3、4すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※4エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
1個(400mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
ストローク(mm)400
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
ストローク(mm)400
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)400
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
効果その他
主成分界面活性剤・ホタテ貝焼成カルシウム・水軟化剤・天然香料・水
アズワン品番8-6868-11
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌々日出荷
エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
用途自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。建築工事、土木工事などのマーキングに。
容量(L)0.4
主な用途木部・鉄部(床を除く)
塗布面積(m2)0.6~1.2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
1個
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×18.9
耐熱温度(℃)(本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140
コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビの駆除・防除に。
適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等
寸法(mm)95×60×205
質量(kg)0.4
容量(mL)400
原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤
適合雑草コケ
剤形スプレー剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
二度拭きの必要がないので、とっても便利
スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング
液性弱アルカリ性
成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤
エスコ品番EA922JB-3
タイプ水性(樹脂系)
使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
泡タイプ(中性・弱アルカリ性)の住居用詰替え空ボトル。400mlまで詰替えれます。
液性中性・弱アルカリ性
アズワン品番64-1136-28
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。
屋内外で利用できます。
高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に
エスコ品番EA920SW-3
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)-50~800
可使時間(分)10
硬化時間(時間)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
表面仕上げツヤ消し
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
容量(mL)400
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-105
質量(g)35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
。エリ・ソデに汚れがつきにくい。衣類をムラなくパリッと仕上げます。エリ・ソデの部分仕上げにも。高温でもこげつきません。
仕様●内容量:400ml●成分:耐熱性ポリマー、シリコーン、香料●液のタイプ:無色でさらっとした液体
アズワン品番65-9235-52
1本(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 400ml目盛 = あり寸法 = 130 x 70mm直径 = 70mm
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。
用途ロックタイト400mlカートリッジに使用可能。PC7352・PC7393にも使用可。
トラスコ品番568-7724
セット内容本体、変換キット、取扱説明書
幅(mm)380
高さ(mm)112
奥行(mm)578
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000334mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
人間にも環境にもやさしいエンバランス加工のマイボトルです。四角いフォルムでバッグが膨らまずスッキリ収納できるスリムな飲みきりサイズ。カラフルなキャップがかわいいです。エンバランス効果により、水がまろやかでおいしくなります。
用途※破損の原因となりますので冷凍でのご使用はお避け下さい
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)、キャップ インナーキャップ:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
色ピンク
容量(mL)約400
耐熱温度(℃)本体:80/インナーキャップ:100/パッキン:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×189
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。
成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤
トラスコ品番859-8574
容量(L)0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)400
外径(Φmm)85
高さ(mm)112
肉厚(mm)約4.2
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類ビーカー
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
RS PRO V16
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 400ml目盛 = あり寸法 = 80 (Dia.) x 110mm直径 = 80mm長さ = 110mm
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 400ml目盛 = あり寸法 = 110 x 80mm直径 = 80mm
1袋(10個)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440g
アズワン品番65-2314-23
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
容量(L)0.4
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
主な用途鉄部・木部・コンクリート
塗布面積(m2)約0.6~1.2
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性速乾
乾燥時間【夏】約30分【冬】約50分
人間にも環境にもやさしいエンバランス加工のマイボトルです。四角いフォルムでバッグが膨らまずスッキリ収納できるスリムな飲みきりサイズ。カラフルなキャップがかわいいです。エンバランス効果により、水がまろやかでおいしくなります。
用途※破損の原因となりますので冷凍でのご使用はお避け下さい
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)、キャップ インナーキャップ:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
色イエロー
容量(mL)約400
耐熱温度(℃)本体:80/インナーキャップ:100/パッキン:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×189
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ