276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
当日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6742 関連資料図面(0.03MB) 長さ許容差(mm)-10~+30 管種HIVP管
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6342 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)120 寸法D(mm)48 呼び径(A)40A 最高使用温度(℃)40
1個
359 税込395
翌々日出荷

1セット
329 税込362
当日出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9210 全長(mm)235 切断能力(mm)6~60 鋼管最大肉厚(mm)9 適合替刃SO99007 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
3,360 税込3,696
当日出荷

報商製作所ポリストレーナー
RoHS
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用 材質塩化ビニル樹脂 形状ユニオン 種類塩ビ管用継手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管 許容トルク(N・m)75
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250 質量(kg)1.8 適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アックスブレーン塩ビ管用レベル
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-47
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-48
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
4,130 税込4,543
当日出荷

外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


管内側差し込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用 長さ(mm)150
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40 仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時] 付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手) 材質(本体)ABS樹脂 形式レジベント 適合管径(Φmm)40、50 取付姿勢直立取付 周囲温度(℃)適用:-20~60 端接続差込み接着 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1セット(4本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種HIVP管
1セット(4本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)