カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,998)
- 自動車純正部品(6,368)
- メカニカル部品(4,221)
- 制御機器(1,205)
- バイク純正部品(1,186)
- 機構部品(919)
- 油圧機器・油圧ホース(842)
- 配管・水廻り設備部材(796)
- 農業機械(588)
- 切削工具(551)
- 物流用品(464)
- 空調・照明・電設資材(345)
- ねじ・ボルト・釘(326)
- パソコン/周辺機器(315)
- 建築金物(286)
- FA担当者のオススメ新商品(251)
- 科学研究・開発用品(218)
- 作業工具(216)
- 測定用品(200)
- 保管用品(196)
- 電気材料(188)
- 事務用品(143)
- バイク部品(140)
- 自動車補修部品(125)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 卓上消耗品(116)
- ポンプ・送風機・電熱機器(113)
- オフィス家具(106)
- 介護用品(86)
- 清掃用品(78)
- 電動工具(75)
- 学童・教育用品(68)
- 厨房用品(64)
- 家電(63)
- 農業・園芸資材(61)
- 店舗什器・備品(57)
- 医療(54)
- 農具(54)
- バッテリー・電装(53)
- 印刷用紙/インク/印刷機(53)
- 研磨材(50)
- フォークリフト・産機・建機用品(49)
- トラック純正部品(46)
- 塗料(44)
- 溶接用品(43)
- 梱包用品(42)
- 建材・エクステリア(39)
- 日用品(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- 自転車部品(34)
- 空圧工具(34)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 防犯用品(30)
- 安全保護具(29)
- 縫製用品(29)
- 食品・飲料(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 安全標識(21)
- 作業服(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- 防災用品(19)
- 安全用品(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- カー用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- テープ(12)
- 住設機器(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- ヘルスケア(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 手袋(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・収納(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 洗車・清掃(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- タイヤ・足回り(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- CKD(301)
- IKO(日本トムソン)(374)
- KANA(片山チエン)(917)
- MAZDA(マツダ)(2,021)
- SMC(16,275)
- YAMAHA(ヤマハ)(167)
- イマオコーポレーション(249)
- エスコ(583)
- コガネイ(936)
- スズキ(224)
- スバル(287)
- ダイハツ(411)
- トヨタ(3,186)
- ニッサン(419)
- ホンダ(903)
- 三木プーリ(777)
- 大阪魂(175)
- 岩田製作所(233)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「40b」の検索結果

水準器 RS-40B ベルト式
STS(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7


サンクレットオリコン40B
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)538×366×284内寸(mm)491×334×253底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
LEFS40B
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)40


オリコン40B
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブフタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
サンクレットオリコン40B(2)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)538×366×284内寸(mm)491×334×253底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体


オリコン40B-K
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)491×334×261底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体




リスボックス 40BⅡ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥30,980~税込¥34,078~1セット(5個)翌々日出荷有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)462×324有効内寸(mm)445×312×290外寸(mm)462×324×310内寸(mm)445×312×290折りたたみ寸法(mm)750×495×32
LEFS40B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじ







マドコンO-40B
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から5日以内出荷容量(L)43.1有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
ペタンコC-40B
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。種別SKSO-C40B-BL材質PP質量(kg)2.19色ブルー容量(L)42.5有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×283内寸(mm)494×336×258最大積載荷重(kg)15底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.35(444)適合カード差し両短辺21型折りたたみ時高さ(mm)67外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)283外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×283
真空パッド (ZPT40B~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR40B~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]


オリコン40B(2)
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
マドコンライトC-40B
サンコー(三甲)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。種別C-40B材質PP質量(kg)2.08容量(L)42.6有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×283内寸(mm)494×336×258底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
エアスライドテーブル (MXQ8-40B~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
マドコンC-40B
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。材質PP容量(L)41.5有効内寸(mm)493×335×251外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×251底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.28(1150)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281
エアスライドテーブル (MXQ12-40B~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
サンクレットオリコンP40B-SL
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷方向性無く開閉が可能な直線フタと防犯対策のロック機構を盛り込んだサンクレットオリコン仕様上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能、両短辺内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様材質PP形状(底面)斜格子リブ色ブルー容量(L)41.8有効内寸(mm)492×333×255外寸(mm)530×366×291内寸(mm)492×334×255底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.11(930)折りたたみ時高さ(mm)87嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×291


オリコン40B-K(2)
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)491×334×261底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコンP40B-S
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)492×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)492×334×260底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.6(1080)フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B
...