カテゴリ
- メカニカル部品(383)
- 配管・水廻り設備部材(306)
- 機構部品(302)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
- 物流用品(260)
- ねじ・ボルト・釘(190)
- 制御機器(187)
- 切削工具(171)
- 作業工具(127)
- 保管用品(122)
- 空調・照明・電設資材(115)
- パソコン/周辺機器(115)
- 建築金物(98)
- 事務用品(98)
- 電気材料(67)
- 自動車補修部品(57)
- 農具(53)
- 測定用品(43)
- 電動工具(42)
- 科学研究・開発用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 研磨材(35)
- バッテリー・電装(28)
- 溶接用品(27)
- 安全保護具(27)
- 清掃用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 厨房用品(24)
- 家電(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 自動車純正部品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 卓上消耗品(14)
- オフィス家具(14)
- 梱包用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 安全標識(10)
- 防犯用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 縫製用品(10)
- テープ(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 農業機械(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 作業服(7)
- 空圧工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 医療(6)
- 日用品(5)
- 防災用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 手袋(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 食品・飲料(2)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- KANA(片山チエン)(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- SMC(88)
- StarTech.com(25)
- THK(33)
- TRUSCO(96)
- イマオコーポレーション(61)
- エスコ(565)
- ギガ・セレクション(27)
- コクヨ(24)
- サンコー(三甲)(65)
- サンドビック(42)
- 協育歯車(34)
- 大阪魂(135)
- 岩崎製作所(30)
- 岩田製作所(232)
- 未来工業(52)
- 水本機械製作所(29)
- ブランドをもっと見る
「40b」の検索結果

水準器 RS-40B ベルト式
STS(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7


サンクレットオリコン40B
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)538×366×284内寸(mm)491×334×253底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体


オリコン40B
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブフタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
サンクレットオリコン40B(2)
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)538×366×284内寸(mm)491×334×253底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体


オリコン40B-K
サンコー(三甲)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)491×334×261底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体




リスボックス 40BⅡ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥30,980~税込¥34,078~1セット(5個)翌々日出荷有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。寸法(mm)(ロック部外寸)462×324有効内寸(mm)445×312×290外寸(mm)462×324×310内寸(mm)445×312×290折りたたみ寸法(mm)750×495×32







マドコンO-40B
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷容量(L)43.1有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
ペタンコC-40B
サンコー(三甲)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。種別SKSO-C40B-BL材質PP質量(kg)2.19色ブルー容量(L)42.5有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×283内寸(mm)494×336×258最大積載荷重(kg)15底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.35(444)適合カード差し両短辺21型折りたたみ時高さ(mm)67外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)283外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×283


オリコン40B(2)
サンコー(三甲)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
マドコンライトC-40B
サンコー(三甲)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。種別C-40B材質PP質量(kg)2.08容量(L)42.6有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×283内寸(mm)494×336×258底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)
CKD¥9,892~税込¥10,881~1個当日出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
マドコンC-40B
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。材質PP容量(L)41.5有効内寸(mm)493×335×251外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×251底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.28(1150)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281
サンクレットオリコンP40B-SL
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷方向性無く開閉が可能な直線フタと防犯対策のロック機構を盛り込んだサンクレットオリコン仕様上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能、両短辺内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様材質PP形状(底面)斜格子リブ色ブルー容量(L)41.8有効内寸(mm)492×333×255外寸(mm)530×366×291内寸(mm)492×334×255底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.11(930)折りたたみ時高さ(mm)87嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×291


オリコン40B-K(2)
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)491×334×261底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコンP40B-S
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)492×333×253外寸(mm)530×366×271内寸(mm)492×334×260底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.6(1080)フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B
マドコンライトO-40B
サンコー(三甲)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-40B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)容量(L)43.9有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×266機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.10(520)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)56嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
オリコン40B(BK)(導電)
サンコー(三甲)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷種別NO.551280材質導電性PP有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブ特性導電フタの有無なし
PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
プラネックスコミュニケーションズ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3afセット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など)質量(g)約210規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ)適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上表示【オーバーレイ】日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2対応WPS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止インターフェースWPS/リセットボタン解像度最大FHD 720p (1280×720)保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可)保証期間1年間動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可)検知距離(m)【センサー】7映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素充電時間(時間)約4LEDステータスバッテリー容量(mAh)2600センサー角度調整(°)115撮影距離(cm)61~∞絞り固定セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m)フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平)周波数帯域(GHz)【通信】2.4音声圧縮方式AAC画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット当日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
クランプレバー付ターンブラケット 40B
SUS(エスユーエス)¥2,149税込¥2,3641個当日出荷セット内容ターンブラケット40Bレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)253表面処理アルマイト
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ
シグマ光機¥80,980税込¥89,0781個当日出荷から10日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)
CKD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から12日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,998税込¥8,7981個欠品中ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径![超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786394-160426-02.jpg)





超強力マグネットフック
SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。フック自在回転特性超強力
トロ舟
(226件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
...










































![超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786394-160426-02.jpg)