277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

襖の引手穴開けの他、ベニヤ、合板、プラスチック板への丸穴あけにご使用ください。 使用する寸法の刃だけをセットしてご使用ください。
切込深さ(mm)40 穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44 シャンク径(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 軸径(Φmm)8 穴あけ可能板厚(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm)6.35 質量(g)220 軸の形状六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40 適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)40 トラスコ品番412-8494 質量(g)250 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ 能力薄鉄板(1.6mm)
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)40 有効長(mm)38
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。 軸径(Φmm)10 対応機種電気ドリル 刃厚(mm)0.8 材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼 センタードリル径(Φmm)6 適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200 穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用) 適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応 シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 全長(mm)83 有効長(mm)5 フトコロの深さ(mm)12
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。 仕様センタードリル:コバルトハイス 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ワンタッチでホールソーの交換が可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板などの穴あけに
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業 付属品六角レンチ 適合被削材厚(mm)3以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板 材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59 材質(ボディ)特殊バネ鋼
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ニコテックトリプルホールソー
エコ商品
シャンク径(Φmm)10 適合板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

関西工具製作所ハイスホールソー
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
有効長(mm)3 材質(刃先)SKH-51
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。 有効長(mm)30 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。 有効長(mm)4 仕様エスロックシステム チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関西工具製作所超硬ホールソー
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4 刃先超硬チップ付き
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ 適合チャック10
1本ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

谷口工業コバルトVLホールソー
エコ商品
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)105 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)5 再生紙使用マーク適合
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ 適合板厚(mm)3.2 材質M42コバルトハイス 適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)