カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • バイク部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「4121-25」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
メーターバイザー APK26PL64100ZA H2Cメーターバイザー APK26PL64100ZAH2C
3,998税込4,398
1個
92日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK26PL64100ZA適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL019REFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL019R販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB125R 18-24ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21ホンダ[HONDA] CB250R 18-23ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23色[カラー]:レッド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL019
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
スムースフィットレバー ゴールド EAL019G EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ゴールド EAL019GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL019G販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB125R 18-24ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21ホンダ[HONDA] CB250R 18-23ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL019
材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
549,800税込604,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
エンジンガード ブラック 405-241 KIJIMA(キジマ)エンジンガード ブラック 405-241KIJIMA(キジマ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:405-241適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-
スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:HPEエンジン搭載車適合情報:ベスパ[VESPA] GTS300 21-23タイプ:スリップオンSTD音量:84.2 dB / 4125 rpm音量:102.5 dB / 4125 rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:14.63kW/6900rpm最大出力:15.36kW/7200rpmSTD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm最大トルク:22Nm/7000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm最大トルク22Nm/7000rpm音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
ヘッドライトガード F4064 ZETAヘッドライトガード F4064ZETA
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4064適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21-22
用途【旧品番】ZE52-4120
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
クランプセット サンドビッククランプセットサンドビック
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で 450 mm 長のケーブル長が用意されています。完全にテストさ
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-07
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
ピンゲージ ET6.3シリーズ アイゼンピンゲージ ET6.3シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
レディスストレッチパンツ FP6313L ボンマックスレディスストレッチパンツ FP6313Lボンマックス
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
股下(cm)88フリー仕様一重仕立て、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、手洗い洗濯OK生地ストレッチツイル
ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリ S.I.C.(SHINDO)ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリS.I.C.(SHINDO)(2件のレビュー)
3,288税込3,617
1巻(50m)
11日以内出荷から12日以内出荷
3サイズ×80色 ストレッチ。 ハードタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50混率(%)鞘:ポリエステル100芯:合成ゴム関連資料色見本
前柱付ユニット什器LTシリーズ 両面バックボード (単体タイプ) 中日販売前柱付ユニット什器LTシリーズ 両面バックボード (単体タイプ)中日販売
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取付られます。(UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取付られません。)
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付)中日販売
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口1200mm (連結タイプ) 中日販売ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口1200mm (連結タイプ)中日販売
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)120シルキー
(88412)ブラケット,コンデンサ(クーラ (シヤシ)) 日野自動車(88412)ブラケット,コンデンサ(クーラ (シヤシ))日野自動車
19,358税込21,294
1個
7日以内出荷
(89741)パネル; フロント,サイド いすゞ自動車(89741)パネル; フロント,サイドいすゞ自動車
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(61412)ロッカ パネル OUT LH トヨタ(61412)ロッカ パネル OUT LHトヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(61412)ロッカ パネル OUT LH トヨタ(61412)ロッカ パネル OUT LHトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(62412)センタピラー ガーニッシュ UPR LH トヨタ(62412)センタピラー ガーニッシュ UPR LHトヨタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(62412)センタピラー ガーニッシュ LH トヨタ(62412)センタピラー ガーニッシュ LHトヨタ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(83841)コンビネーションメータ ケース トヨタ(83841)コンビネーションメータ ケーストヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャフト ギヤシフトフォーク NO.1 25411-21D10 スズキシャフト ギヤシフトフォーク NO.1 25411-21D10スズキ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(S8841)BRACKET 日野自動車(S8841)BRACKET日野自動車
20,880税込22,968
1個
7日以内出荷
(58741)シール キツト; ナツクル いすゞ自動車(58741)シール キツト; ナツクルいすゞ自動車
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スプリング バルブ (PY) MAZDA(マツダ)スプリング バルブ (PY)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
スプリング バルブ (AY) MAZDA(マツダ)スプリング バルブ (AY)MAZDA(マツダ)
589税込648
1個
翌々日出荷
スプリング バルブ (1N) MAZDA(マツダ)スプリング バルブ (1N)MAZDA(マツダ)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
V4121 SMCV4121SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
パスカラート PA1412(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら